VIS PENTURE 7X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 vis penture 7x50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW30, TX30, TXP30... dans de nombreuses matières : acier zingué et inox A2, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête ronde plate, dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, longueurs : 30 mm, 40 mm, 50 mm,... et diamètres : 6 mm, 7 mm.
Filter

La vis penture 7x50 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu spécifiquement pour des applications nécessitant une grande résistance et durabilité. Grâce à sa longueur de 50 mm et son diamètre de 7 mm, cette vis assure une excellente prise dans divers matériaux, ce qui la rend idéale pour des projets de construction et de rénovation. La vis penture 7x50 est souvent utilisée pour fixer des charnières et des pentures dans des environnements où la sécurité et la stabilité sont primordiales. Sa composition en acier inoxydable ou galvanisé lui confère une résistance accrue à la corrosion, ce qui la rend adaptée pour une utilisation en extérieur ou dans des zones humides. La vis penture 7x50 est un choix fiable pour les professionnels et les industries recherchant une solution de fixation durable et sécurisée pour leurs installations et constructions.