VIS M4 PAS 150

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 129 vis M4 pas 150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux, Six pans extérieurs,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M4 pas 150 sont des fixations métalliques essentielles pour les assemblages industriels et professionnels. Elles se caractérisent par un diamètre de 4 mm et un pas de filetage de 1,5 mm, garantissant une connexion solide et précise. Utilisées principalement dans les secteurs de la mécanique, de l'électronique et de la construction, ces vis assurent une fixation durable dans des applications exigeantes. Leur conception standardisée permet une compatibilité avec divers matériaux et équipements. La résistance à la corrosion et la durabilité sont des caractéristiques clés, souvent renforcées par des traitements de surface spécifiques. Ces vis sont idéales pour les environnements nécessitant une haute résistance mécanique et une précision d'assemblage, offrant ainsi une solution fiable pour les installations professionnelles complexes.