TARAUD M8X100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 taraud M8x100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M4, M5, M6,..., de longueurs multiples : 80 mm, 110 mm, 56 mm,..., de finitions diverses : Brut, Vaporisé et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Alliage spécial,....
Filter

Le taraud M8x100 est un outil essentiel pour la création de filetages internes précis et robustes, adapté à diverses applications industrielles et mécaniques. Ce produit, conçu pour traiter des matériaux comme l'acier, l'aluminium ou le plastique, offre une grande résistance à l'usure et une excellente durabilité grâce à sa fabrication en acier rapide. Le taraud M8x100 permet de réaliser des filetages de 8 mm de diamètre avec une longueur de 100 mm, ce qui est idéal pour des assemblages nécessitant une forte adhérence et une grande précision. Utilisé couramment dans la fabrication de machines, la réparation automobile et l'aéronautique, ce taraud garantit une performance fiable et efficace, facilitant ainsi le travail sur des projets complexes nécessitant une finition de haute qualité.