AGRAFEUSE POUR TISSUS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 agrafeuse pour tissus pour professionnels.
Filter



Agrafeuses pour tissus : fixez textiles, moquettes et revêtements souples rapidement et proprement

Les agrafeuses pour tissus sont des outils de fixation qui enfoncent une agrafe en acier à travers un textile, un film ou un revêtement souple pour le maintenir sur un support en bois, en carton ou en panneau. Elles se déclinent en agrafeuses manuelles à frappe réglable, en agrafeurs pneumatiques et en modèles électriques, associés à des agrafes de largeur et de longueur variées. Leur action rapide permet de tendre le tissu et de le fixer d'un seul geste. Les tapissiers, les garnisseurs, les sellers, les agenceurs, les menuisiers et les poseurs de moquette les utilisent pour des travaux de garniture, d'ameublement et d'aménagement.


La petite anecdote sur ce type de produits

L'agrafage mécanique a transformé le travail des tapissiers : fixer un tissu au marteau et aux semences, par petites pointes, demandait un geste lent et laissait peu de droit à l'erreur. Les premières agrafeuses de tapissier ont permis de tendre la toile, de la fixer et de recommencer sans abîmer la matière, car l'agrafe, plate et fine, peut se retirer. La forme de l'agrafe n'est pas anodine : la largeur du dos (ou « couronne ») répartit la pression sur le tissu et limite le risque de déchirure, alors que les pattes déterminent la tenue dans le support. C'est pourquoi on distingue des agrafes fines, à dos étroit, pour les matières fragiles, et des agrafes larges, à fort pouvoir de maintien, pour les films et les feutres épais. Aujourd'hui, la même logique est déclinée du petit modèle manuel à l'agrafeur pneumatique de production.


Les points forts de ce type de produits

  • Fixation rapide et régulière de tissu, de toile, de moquette, de film ou de carton sans coutures ni colle
  • Force de frappe réglable sur les agrafeuses manuelles pour s'adapter à la dureté du support et à la fragilité de la matière
  • Fonctionnement sans recul qui préserve la précision du geste et le confort de l'utilisateur sur de longues séries
  • Grands magasins de 84 à 156 agrafes et chargement simple pour limiter les arrêts
  • Large gamme d'agrafes de 4 à 26,5 mm de largeur de dos pour traiter aussi bien les textiles fins que les matériaux plus épais
  • Compatibilité des agrafes avec des agrafeurs pneumatiques pour passer des petits travaux à la production en série

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Longueur d'agrafe : de 4 à 10 mm pour l'agrafeuse HT 53, de 6 à 14 mm pour l'agrafeuse HT 34
  • Capacité du chargeur : environ 156 agrafes pour la HT 53 et 84 pour la HT 34
  • Largeur du dos des agrafes : 11,3 mm (série VX), 12,8 mm (type 80), 24,9 mm (série WC), 25 mm (croco WN25) et 26,5 mm (série WS)
  • Matière : acier, avec finition zinguée de 5 µm (bleuté à bleuté irisé) sur les séries VX, WS, WC et type 80
  • Section du fil du type 80 : 0,66 mm de largeur sur 0,95 mm d'épaisseur
  • Agrafes croco en forme de C avec dents à une extrémité pour saisir fermement le matériau
  • Conformité RoHS indiquée sur l'ensemble des agrafes de la gamme
  • Supports compatibles : tissu, carton, cuir, plastique, isolation, moquette, film et bardage selon les modèles

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Tapisserie et garniture de sièges, de fauteuils et d'éléments d'ameublement
  • Pose de moquette, de revêtements textiles et de films sur supports bois ou panneaux
  • Sellerie et aménagement de véhicules : fixation de toiles et de garnitures
  • Agencement et menuiserie : fixation de tissus, de cartons et de revêtements décoratifs
  • Fixation d'isolants, de films et de matériaux souples dans le bâtiment

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la longueur d'agrafe selon l'épaisseur du tissu et la dureté du support : une agrafe trop courte tient mal, une trop longue traverse le panneau
  • Régler la force de frappe de l'agrafeuse sur une chute avant de travailler sur la pièce définitive
  • Tendre le tissu sans excès et poser les agrafes en les espaçant régulièrement pour éviter les plis
  • Privilégier une agrafe à dos large sur les textiles fins pour limiter le risque de déchirure
  • Vérifier la compatibilité de l'agrafe avec le modèle d'agrafeuse avant de charger le magasin
  • Porter des lunettes de protection et ne jamais diriger l'outil vers soi ou vers une autre personne

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produit Longueur / largeur Capacité / matière Support principal Usage principal
Agrafeuse manuelle HT 34 Agrafes de 6 à 14 mm Chargeur de 84 agrafes Isolation, moquette, film, bardage Fixation de revêtements et d'isolants
Agrafeuse manuelle HT 53 Agrafes de 4 à 10 mm Chargeur de 156 agrafes Tissu, carton, cuir, plastique Garniture et petits travaux de tapisserie
Agrafes type 80 Largeur de dos 12,8 mm Acier zingué, fil 0,66 x 0,95 mm Tissu et bois Fixation de tissu sur bois
Agrafes série VX Largeur de dos 11,3 mm Acier zingué Bois, emballage, rénovation Matériaux fins et assemblage léger
Agrafes série WC / croco WN25 24,9 et 25 mm Acier, WC zingué Meuble, emballage, menuiserie Construction, menuiserie et emballage
Agrafes série WS Largeur de dos 26,5 mm Acier zingué Charpente, menuiserie, carton Fixation en environnements variés