CHEVILLE POUR BOIS

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 104 cheville pour bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Plastique,..., de diamètres variables : 6 mm, 10 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 60 mm, 100 mm,....

Filter
Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm

Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm


Pour charges légères (fixations secondaires) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie de la collerette n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage préalable et traversant Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D Dans les briques creuses, percer à l'aide du foret rotatif (sans outil de frappe) La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la fixation (+épaisseur du plâtre/de l'isolant) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, chemins de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.S'utilise avec une vis à bois ou à aggloméré (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire) (p.ex.ASSY-D) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon Pour charges légères (fixations secondaires)
Voir la gamme
Ampoule de verre pour scellement chimique W-VPZ

Ampoule de verre pour scellement chimique W-VPZ


Celle ci ne commence qu'avec l'insertion de la tige d'ancrage La résine époxy composite durcie scelle le trou de perçage et protège contre l'eau Si le perçage est réalisé avec un foret aspirant, il est inutile de procéder à un nettoyage ultérieur du trou de perçage (la formation de poussière est minimisée) Pas de déchets plastiques La tige d'ancrage est mise en place par un mouvement de rotation et percussion qui mélange alors les deux composants composants de l'ampoule de verre Souffler au moins deux fois le perçage depuis le fond du trou à l'aide d'une pompe soufflante ou d'air comprimé Brosser le trou de perçage deux fois avec la brosse nettoyante WIT RMB Souffler au moins deux fois le perçage depuis le fond du trou à l'aide d'une pompe soufflante ou d'air comprimé Le perçage peut être réalisé avec un foret aspirant, auquel cas le nettoyage ultérieur du trou est inutile Evaluation Technique Européenne ETA 21/0168 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W VD A) Test de fuite sous l'influence d'une pression d'eau jusqu'à 7 bar Résistance au feu : NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120) Fixation bénéficiant d'une Evaluation Technique Européenne pour béton fissuré et non fissuré La fixation peut être utilisée pour l'ancrage de charges statiques (par ex. poids propre, équipement, rack de stockage) ou quasi statiques Convient à la fixation des structures métalliques, profilés métalliques, consoles, platines, structures en bois, garde corps, escaliers, etc.
Voir la gamme



Chevilles pour bois : fixez solidement vos structures en bois et optimisez la durabilité de vos assemblages

Les chevilles pour bois sont des éléments de fixation utilisés pour assembler des pièces en bois de manière sécurisée. En s'insérant dans des trous pré-percés, elles assurent une connexion solide entre les éléments. Fabriquées généralement en acier, inox ou en matériaux plastiques, elles sont essentielles dans la construction de maisons en bois, de charpente, le mobilier, la menuiserie et d'autres applications professionnelles nécessitant une fixation robuste. Leur utilisation garantit une répartition homogène des forces, réduisant ainsi le risque de fissuration ou de déformation du bois.


Les points forts des chevilles pour bois Würth

Les chevilles pour bois Würth se distinguent par leur résistance et leur fiabilité. Elles sont spécialement conçues pour s'adapter aux exigences des professionnels, offrant une fixation solide qui résiste aux contraintes mécaniques. Leur conception ergonomique permet une installation rapide et sans effort, réduisant ainsi le temps de travail. De plus, ces chevilles sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité, garantissant une longévité accrue et une performance constante.


Les caractéristiques importantes des chevilles pour bois Würth

Les chevilles pour bois Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 6 mm à 12 mm de diamètre, pour s'adapter à divers besoins de fixation. Elles sont fabriquées en nylon renforcé, un matériau reconnu pour sa solidité et sa résistance aux intempéries. Les chevilles sont souvent proposées en couleur neutre, permettant une intégration discrète dans différentes applications. De plus, elles répondent aux normes de sécurité et de qualité européennes, garantissant une utilisation sûre et efficace.


  • Large gamme de chevilles : disponible en acier, acier inoxydable A4, plastique, polyamide et polyéthylène pour s'adapter à divers types de bois et supports associés.
  • Variété de diamètres et longueurs : plusieurs tailles disponibles (6 mm, 8 mm, 10 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, etc.) pour convenir à différentes profondeurs de fixation.
  • Haute performance : chevilles innovantes avec grande surface de contact, haut degré de sécurité, résistance aux moisissures, UV, intempéries et vieillissement.
  • Montage facile et rapide : montage affleurant sans marteau, avec vis insérable facilement, sans rotation dans le trou.
  • Certifications et homologations : plusieurs chevilles sont certifiées par ETA ou ATE, garantissant fiabilité et conformité aux normes.
  • Scellements chimiques associés : gammes de résines et mortiers chimiques (vinylester, polyester, époxy, etc.) pour ancrage renforcé dans bois, béton, maçonnerie.
  • Applications diverses : fixations pour lambris, meubles, structures bois, charpentes, balcons, éléments suspendus, etc.
  • Résistance et durabilité : adaptées aux environnements extérieurs et atmosphères humides grâce à des matériaux et traitements spécifiques.


Tableau comparatif des chevilles pour bois Würth

Produit Matière Diamètre Longueur Type de filetage / fixation Homologations Applications principales
Goujon d'ancrage W-FA acier zingué Acier M6-M20 40-340 mm Filetage métrique, avec petite rondelle ATE-02/0001
Fixation dans béton, structures lourdes
Goujon d'ancrage W-FAZ acier zingué Acier M8-M24 65-300 mm Filetage métrique, tête boulon/écrou ETA-99/0011 Fixation béton, applications porteuses
Cheville multimatériaux plastique Shark Pro Polyamide (PA) 5–14 mm 28-76 mm Fixation électrique, vis à bois ou métrique — Fixations légères à moyennes, intérieur/extérieur
Scellement chimique WIT-VM 250 Vinylester sans styrène — 310 ml (cartouche) Mortier chimique pour scellement ancrage ETA-12/0164, ETA-13/1040, ETA-12/0166, ATE-16/0757 Fixation renforcée dans béton, maçonnerie, bois
Goujon d'ancrage W-FA inox A4 Acier inoxydable A4 M6-M20 40-220 mm Filetage métrique, tête boulon/écrou ETA-02/0001 Applications extérieures et milieu humide
Goujon d'ancrage W-FAZ-Pro acier Acier, finition zinc M8-M20 60-200 mm Filetage métrique — Haute performance, fixations exigeantes
Mortier pour scellement chimique WIT-PE 1000 Époxy pure sans styrène — 585 ml Mortier chimique haute résistance ATE-19/0542, ATE-19/0543 Fixation très haute performance béton et bois

Les domaines d'applications courants des chevilles pour bois Würth

Les chevilles pour bois Würth sont idéales pour une multitude d'applications professionnelles, notamment dans la construction, l'aménagement intérieur, et l'assemblage de structures en bois. Elles sont particulièrement efficaces pour fixer des éléments tels que des étagères, des cadres, des panneaux ou des structures légères en bois. Leur utilisation est recommandée dans les environnements où la solidité et la durabilité sont primordiales.


Les conseils d'utilisation des chevilles pour bois Würth

Pour une installation optimale des chevilles pour bois Würth, il est conseillé de percer un trou de diamètre correspondant à la taille de la cheville. Assurez-vous que le trou soit propre et exempt de débris pour garantir une fixation solide. Enfoncez la cheville à l'aide d'un marteau jusqu'à ce qu'elle soit à fleur de la surface, puis insérez la vis appropriée. Pour des résultats optimaux, il est recommandé de suivre les instructions du fabricant et d'utiliser les outils appropriés.

Questions fréquentes

Considérations techniques

Qu’est-ce qu’une cheville pour bois et dans quels cas elle est nécessaire ?

Une cheville pour bois est un dispositif de fixation conçu pour assurer l’ancrage d’éléments en bois sur des supports divers, souvent maçonnerie ou béton. Elle permet d’augmenter la capacité portante de la vis, d’éviter le fendillement du bois, de répartir la charge et de garantir la stabilité de l’assemblage dans des applications exigeantes comme les charpentes, façades bois ou ossatures. Pour un professionnel, elle est nécessaire dès que la vis seule n’offre pas suffisance mécanique, que le bois est mince ou que le support est de nature fragilisée.

Comment choisir le diamètre de la cheville adaptée pour une application bois ?

Le diamètre de la cheville dépend de la charge à soutenir, du diamètre de la vis à bois à utiliser, et de la nature du support. On choisira une cheville dont le diamètre de perçage (d0) correspond au diamètre nominal indiquée, et une vis dont le diamètre extérieur du filetage soit compatible, ni supérieur d’un facteur excessif pour éviter le fissurage du bois. Par exemple, pour cheville PLX Ø 8 mm, vis recommandée Ø 4-6 mm. Prendre en compte aussi la profondeur d’ancrage pour obtenir la portance mécanique nécessaire.

Quelle longueur de cheville pour fixer un élément de structure bois sur maçonnerie pleine ?

La longueur doit couvrir l’épaisseur de l’élément à fixer plus la profondeur de la cheville dans le support, souvent ≥ longueur élément + longueur cheville + diamètre de la vis. Le DTU 36.5 prévoit pour fixation bois sur maçonnerie pleine des chevilles Ø >= 8 mm avec vis tête plate Ø >= 6 mm dont la longueur totale couvre l’assemblage complet.

Quels matériaux de cheville sont proposés pour les applications avec vis à bois ?

Chez Würth, on trouve des chevilles plastiques de polyamide, sans halogène ni silicone, également des chevilles multimatériaux bicomposants (plastique/PA-PP) comme le modèle Shark® Twist, permettant l’emploi de vis à filetage bois ou métrique. Les chevilles sont conçues pour résister de -40 °C à des températures positives, et dans certains cas aux intempéries, selon les indications du produit.

Quelle différence entre chevilles pour supports pleins et supports creux ?

Les supports pleins (béton, brique pleine, pierre naturelle) permettent une tenue de type expansion ou de forces, tandis que les supports creux (brique creuse, hourdis, béton cellulaire) nécessitent des chevilles capables de déformation, expansion ou forme d’ailes pour verrouillage de forme. Par exemple, une cheville multimatériaux ou la cheville PLX grise optimise l’ancrage dans supports pleins, tandis que la version avec ailettes anti-rotation est adaptée aux supports creux.

Comment assurer une mise en œuvre rigoureuse sur chantier ?

Étapes essentielles : perçage du trou avec foret adapté à la cheville, évacuation de la poussière, insertion affleurante de la cheville, utilisation de la vis à bois avec diamètre approprié, serrage contrôlé. Pas de pré-perçage du bois si vis avec pointe de centrage ou contre-filet, sauf bois dur exigent. Vérifier profondeur de perçage (souvent ≥ profondité d’ancrage + marge). Respecter les distances au bord et bords de structure (aspect de fendillement ou rupture).

Compatibilité et environnement

Peut-on utiliser une cheville pour bois en milieu humide ou extérieur ?

Oui, à condition d’utiliser des vis en acier galvanisé ou inoxydable, compatibles avec la cheville choisie. Les chevilles plastiques ou multimatériaux résistent souvent aux températures de -40 °C à +50/80 °C, mais leur exposition directe aux UV ou aux agents chimiques peut affecter leur longévité selon les indications du produit.

Les chevilles multimatériaux comme Shark® Twist permettent-elles d’utiliser des vis métriques ?

Oui. Les chevilles multimatériaux bicomposants offrent une compatibilité avec vis à filetage bois ou vis métrique, grâce à leur composition et conception innovante. Leur plastique spécial permet l’insertion sans risque de fissuration, avec des valeurs de charge élevées, et avec des diamètres de vis dans la plage recommandée du fabricant.

Comment calculer la charge admissible d’une cheville pour bois ?

La charge admissible dépend du support, du diamètre de la cheville, de la profondeur de fixation, de l’angle de sollicitations, et du type de vis. On tient compte du DTU ou des agréments techniques européens (ATE) le cas échéant, des résistances caractéristiques du bois ou du support. Pour vis ASSY®-D en bois massif ou bois dérivé, le calcul porte sur densité du bois, diamètre extérieur du filetage et angles entre la vis et le fil du bois selon les tables techniques disponibles.

Quelles normes ou agréments vérifier pour les chevilles bois ?

Chercher l’agrément technique européen (ATE) pour le produit, conforme aux exigences de sécurité non-structurelle ou structurelle selon l’utilisation. Pour les vis d’assemblage dans construction bois, l’ETA-11/0190 est un exemple utilisé par Würth. Respecter également les DTU applicables (ex DTU 36.5 pour fenêtres), normes EN relatives aux fixations mécaniques. Ces documents prescrivent forme, dimensions minimales, et conditions de pose.

Applications spécifiques

Quelle cheville choisir pour fixer une ossature bois sur maçonnerie creuse ?

Prioriser une cheville convexe avec ailettes anti-rotation capable de s’expanser dans le creux, ou une cheville multimatériaux avec surface de contact élevée. Le diamètre de vis doit correspondre à la cheville et le bois. Longueur d’ancrage suffisante pour atteindre le support porteur. Si vis ASSY®-D utilisée, s’assurer du diamètre et de la finition de la vis (zinguée, inox) adaptée au bois et aux conditions.

Peut-on fixer chaudronnerie ou supports métalliques avec cheville bois + vis ?

Oui, si le métal est percé et fixé au bois ou support maçonnerie par vis à bois ou vis métrique utilisant cheville adaptée au support. L’épaisseur du métal ne doit pas empêcher un serrage correct, la tête de la vis doit être plate ou ronde selon application, et le trou de perçage aligné à la cheville. En extérieur, privilégier vis galvanisées ou inox pour éviter corrosion galvaniques.

Comment éviter le fendillement du bois lors de la pose ?

Utiliser la pré-perçage si le diamètre de la vis est supérieur à une certaine taille ou si le bois est dur. Employer des vis à pointe de centrage ou contre-filet qui diminuent la contrainte d’entrée. S’assurer que la cheville ne provoque pas de poussée excessive sur le bois ou le support, choisir une cheville avec collerette fine et ailettes anti-rotation afin de répartir l’effort.

Quelle profondeur de perçage minimale dans le support ?

La profondeur doit être au moins égale à la longueur d’ancrage de la cheville, souvent spécifiée sur le produit (par exemple pour Shark® Twist - profondeur d’ancrage 65 mm pour une cheville de 66 mm de long). Pour supports profonds ou sollicités, dépasser la longueur minimale peut améliorer la tenue, mais la profondeur ne doit pas compromettre la structure sous le support.

Comment choisir la finition de la vis combinée à la cheville pour applications visibles ?

Si la vis est visible, privilégier des vis en acier zingué ou zingué noir selon esthétique. Assurer que la finition est compatible avec la cheville (plastique ou multimatériaux). Pour usage extérieur, vérifiez que la finition zinguée ou galvanisée offre une protection suffisante contre corrosion, et ne détériore pas le bois ou altère la cheville.