FILM POLYÉTHYLÈNE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 film polyéthylène pour professionnels.
Filter
Film polyéthylène : protégez efficacement vos surfaces contre l'humidité et la poussière
Le film polyéthylène est un matériau plastique polyvalent utilisé dans divers secteurs professionnels pour ses propriétés de résistance, d'imperméabilité et de flexibilité. Il est couramment employé pour l'emballage, la protection de surfaces, et comme barrière contre l'humidité et la poussière. Disponible en différentes épaisseurs et formats, il s'adapte à des besoins spécifiques tels que la protection de produits industriels, l'isolation thermique ou acoustique, et le confinement de matériaux. Sa durabilité et sa capacité à être recyclé en font un choix prisé pour des applications durables et efficaces.Les points forts des films polyéthylène Würth
Les films polyéthylène Würth se distinguent par leur robustesse et leur polyvalence, offrant une protection efficace contre les éléments extérieurs. Leur résistance aux déchirures et à l'humidité en fait un choix idéal pour les professionnels recherchant une solution durable et fiable. De plus, ces films sont faciles à manipuler et à installer, ce qui permet de gagner du temps sur les chantiers.Les caractéristiques importantes des films polyéthylène Würth
Les films polyéthylène Würth sont disponibles en plusieurs dimensions, généralement de 2 à 6 mètres de largeur, pour s'adapter à divers besoins. Ils sont conçus à partir de polyéthylène de haute qualité, garantissant une excellente résistance mécanique. Disponibles en différentes épaisseurs, allant de 50 à 200 microns, ils offrent une protection adaptée à chaque situation. Ces films sont souvent transparents ou opaques, selon les exigences spécifiques du projet, et répondent aux normes de sécurité en vigueur.Les domaines d'applications courants des films polyéthylène Würth
Les films polyéthylène Würth sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de l'agriculture. Ils servent notamment à protéger les matériaux de construction, à couvrir les sols lors de travaux, ou à envelopper des produits pour le transport. Leur utilisation est également fréquente dans les serres agricoles pour protéger les cultures des intempéries.Les conseils d'utilisation des films polyéthylène Würth
Pour optimiser l'efficacité des films polyéthylène Würth, il est conseillé de les dérouler sur une surface propre et sèche. Assurez-vous de bien fixer les bords pour éviter toute infiltration d'air ou d'humidité. Lors de l'installation, veillez à ne pas trop tendre le film pour prévenir les risques de déchirure. Enfin, stockez les rouleaux dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil pour préserver leur qualité.Questions fréquentes
Caractéristiques techniques
Quelles normes réglementent les films polyéthylène Würth pour usage sous-dallage et étanchéité ?
Les films d’étanchéité Würth respectent la norme EN 13967, applicable aux feuilles plastiques empêchant les remontées capillaires dans les sols. Un film conforme à cette norme doit avoir une épaisseur minimum de 150 microns depuis le marquage CE rendu obligatoire en octobre 2006. Pour les films vierges, ils sont de plus associés au DTU de mars 2005 repris par la norme AFNOR NF P11-213.
Quelle différence entre film polyéthylène vierge et film polyéthylène recyclé chez Würth ?
Le film vierge est produit à partir de polyéthylène pur, non recyclé, offrant une meilleure transparence, une homogénéité élevée et une résistance accrue aux contraintes mécaniques. Le film recyclé utilise des matières remises en circulation, ce qui favorise la filière du recyclage et propose un excellent rapport qualité-prix, tout en respectant les exigences pour certains usages comme la sous-dallage ou la protection temporaire.
Quelles épaisseurs et dimensions utilise-t-on généralement dans la gamme film polyéthylène Würth ?
Les films Würth présentent des épaisseurs typiques de 55 à 200 microns selon le type : protection standard, étanchéité, film vierge. En largeur, des rouleaux de 3 à 6 mètres sont souvent proposés pour couvrir de grandes surfaces ; des formats spécifiques (par exemple 26 cm) sont disponibles pour des usages ciblés comme le pied de cloison.
Quel type de film choisir pour empêcher les remontées capillaires ?
Il convient de choisir un film certifié EN 13967, d’épaisseur minimale 150 µm, idéalement à base de polyéthylène recyclé ou vierge selon l’exigence. Le film doit être posé en sous-dallage, généralement bicolore pour faciliter la mise en œuvre, et garantir l’étanchéité des dallages.
Applications professionnelles
Dans quels chantiers le film de protection standard est-il utilisé ?
Le film de protection standard est utilisé dans des chantiers intérieurs pour protéger murs, sols, mobilier contre les salissures, projections de peinture, éclaboussures. Il est souple, multi-usage, et se présente en rouleaux larges pour couvrir de grandes surfaces efficacement.
Quel film utiliser pour protéger le pied de cloison contre l’humidité ?
Le film polyéthylène pour pied de cloison doit être en matière vierge, basse densité, avec une épaisseur de l’ordre de 150 microns. Il se pose entre le rail de la cloison et la dalle béton pour arrêter la pénétration d’humidité, conformément au laboratoire national d’essais.
Est-ce que le film polyéthylène haute densité (HDPE) présente des avantages sur les films basse densité ?
Oui. Le HDPE présente une densité plus élevée, ce qui renforce la rigidité, augmente la température de fusion (aux alentours de 130-135 °C), et améliore la résistance chimique et thermique. Il est plus robuste face aux peintures et vernis, notamment pour applications extérieures ou soumises à des agressions plus sévères.
Le film polyéthylène est-il adapté pour la peinture automobile ou les jantes ?
Würth propose un film de protection peinture pour jante : extrêmement élastique, étanche, résistant aux déchirures, non pelucheux, il permet une application sans démontage des pneus. Il protège contre le brouillard de peinture grâce à un joint à micropores et adhère bien sur peinture.
Performances et limitations
Quelle est l’étanchéité d’un film PE vierge de 150 µm ?
Tous les films vierges de 150 ou 200 µm sont certifiés étanches par le CSTB. Ils satisfont aux tests d’étanchéité à l’eau et à la vapeur d’eau, et permettent une bonne perméabilité et respect des normes concernées (NF T54-101 pour certains produits).
Comment le film réagit-il à la lumière UV ?
Les films polyéthylène ne sont généralement pas résistants aux rayons UV sur le long terme. En exposition extérieure prolongée, les propriétés mécaniques comme l’élasticité, la résistance à la déchirure peuvent se dégrader après quelques semaines (1 à 2 mois), selon l’épaisseur et la densité.
Jusqu’à quelle température peut-on utiliser un film polyéthylène standard ?
Le film PE standard, selon densité et épaisseur, est stable pour des températures allant jusqu’à environ 80-100 °C selon le type. Toutefois, aucun film PE classique de la gamme Würth n’est conçu pour des températures extrêmes ou pour une résistance prolongée au-delà de cette plage sans modifications ou additifs spécifiques.HDPE supporte mieux la chaleur que LDPE).
Comment choisir entre film transparent, laiteux ou coloré ?
Un film transparent ou laiteux permet de surveiller la surface sous-jacente, utile pour des vérifications visuelles ou contrôle de niveau d’humidité. Les films recyclés ou les films de chantier peuvent avoir des teintes variables selon approvisionnement, tandis que les films à usages spécifiques, comme pied de cloison, sont incolores.
Mise en œuvre et pose
Quelle méthode de pose garantit l’efficacité d’un film sous-dallage ?
Dérouler le film sur une surface propre et plane, sans plis. Le chevauchement entre lés doit être suffisant selon DTU en vigueur, et les joints doivent être scellés ou recouverts. Fixer les bords afin d’éviter tout soulèvement. En sous-dallage, veiller à ce que le film EN 13967 ait une épaisseur d’au moins 150-µm.
Comment stocker les rouleaux pour éviter leur dégradation ?
Stocker les rouleaux dans un endroit sec, à température ambiante, hors rayonnement direct du soleil. Les films haute densité ou vierges sont moins sensibles aux variations, mais tous les films PE perdent en performance mécanique sous UV ou en conditions humides prolongées.