VIS 6X90

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 138 vis 6x90 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, RW,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage partiel,....
Filter

La vis 6x90 est un composant de fixation robuste et polyvalent, idéal pour un large éventail d'applications , la construction, et la menuiserie. Avec son diamètre de 6 mm et sa longueur de 90 mm, cette vis assure une fixation solide et durable pour les assemblages de moyenne et grande taille. Elle est particulièrement adaptée pour les travaux nécessitant une grande résistance et stabilité, comme la fixation de cadres, l'assemblage de meubles ou la construction de structures en bois. Sa conception permet une insertion facile et un maintien sécurisé dans différents matériaux, y compris le bois, certains plastiques, et les métaux non ferreux, grâce à son filetage précis et sa tête adaptée à divers outils. La vis 6x90 représente donc une solution fiable pour les professionnels exigeants une fixation efficace et durable.