COLLE POUR FEUTRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 colle pour feutre pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Acrylate d'uréthane, Caoutchouc synthétique, Caoutchouc synthétique à base de néoprène,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 400 ml, 250 ml, 1.5 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Colles pour feutre : fixez feutre, mousse et matières souples avec un collage souple et durable

Les colles pour feutre sont des adhésifs adaptés aux matières souples et fibreuses comme le feutre, le tissu, la mousse, le caoutchouc, le plastique et la sellerie. Elles existent surtout en aérosol, pour une application rapide sur de grandes surfaces, ou en mastic-colle pour les collages plus structurels. Selon le support, un primaire d'accroche améliore l'adhérence sur le métal, le plastique, le bois ou la pierre. Les professionnels de la sellerie, de l'agencement, de l'aménagement de véhicules, de l'industrie et de la maintenance les utilisent pour fixer des garnitures, des feutres d'isolation ou de protection et des revêtements souples.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le feutre est l'une des plus anciennes étoffes connues : il s'obtient sans tissage, par l'enchevêtrement et le foulage de fibres sous l'effet de la chaleur, de l'humidité et de la pression. Cette structure dense et irrégulière en fait un matériau idéal pour amortir les chocs, isoler du bruit et protéger des surfaces, mais aussi un support délicat à coller : l'adhésif doit s'ancrer dans les fibres sans les rendre rigides ni traverser la matière. Les colles en spray à base de caoutchouc synthétique répondent bien à cette contrainte, car elles créent un film fin et élastique qui épouse la texture du feutre. Pour les applications plus exigeantes, les mastics-colles polyuréthane apportent un collage élastique capable d'absorber dilatations et vibrations. Dans tous les cas, la préparation du support, le dosage de la colle et le temps d'évaporation conditionnent la qualité du collage.


Les points forts de ce type de produits

  • Collage souple adapté aux matières fibreuses, à la mousse, au caoutchouc et aux garnitures
  • Colles en spray à séchage rapide et formation d'un film immédiatement adhésif pour gagner du temps
  • Mastic-colle polyuréthane élastique qui colle et étanchéifie sur de nombreux matériaux du bâtiment et de l'industrie
  • Primaires d'accroche spécifiques pour fiabiliser le collage sur le métal, le plastique, le bois et la pierre
  • Plages de température larges : de -40 à 90 °C pour le mastic-colle PU et de -20 à +110 °C pour la colle spray transparente
  • Conditionnements pratiques : bombes de 400 ml, poches de 400 ml et flacons de primaire de 250 ml

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Base chimique : caoutchouc synthétique ou néoprène pour les sprays, polyuréthane monocomposant pour le mastic-colle
  • Contenu : 400 ml pour les bombes et les poches, 250 ml pour les primaires
  • Couleur : transparente ou beige pour les sprays, blanc, gris ou noir pour le mastic-colle
  • Température de mise en œuvre : de 0 à 30 °C pour la colle spray transparente, de 10 à 25 °C pour la version néoprène, de 5 à 35 °C pour le mastic-colle
  • Temps de formation de peau du mastic-colle : de 45 à 55 minutes selon les conditions
  • Temps d'évaporation des primaires : environ 30 minutes à 23 °C et 50 % d'humidité relative
  • Durée de stockage : 12 mois pour le mastic-colle et la colle néoprène
  • Primaires : à base d'époxy pour le métal, à base de polyuréthane pour le plastique, le bois et la pierre

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Sellerie et garniture : fixation de feutres, de tissus et de revêtements sur mousse ou supports rigides
  • Aménagement de véhicules utilitaires : pose de feutres d'isolation, de moquettes et de garnitures
  • Agencement et menuiserie : collage de feutres de protection et de revêtements souples sur le bois
  • Industrie et maintenance : assemblage de joints souples, de mousses et d'éléments en caoutchouc
  • Collages de pièces à fort enjeu avec mastic-colle élastique et primaire d'accroche sur supports difficiles

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Dépoussiérer et dégraisser les supports avant l'encollage, car le feutre retient poussières et résidus
  • Pulvériser en couche régulière sur les deux faces, laisser évaporer, puis maintenir une pression ferme
  • Employer un primaire adapté au support (métal, plastique, bois, pierre) avant d'appliquer le mastic-colle sur les surfaces difficiles
  • Respecter la température de mise en œuvre et éviter d'appliquer par temps trop froid ou trop humide
  • Faire un essai sur une chute de feutre pour vérifier que la colle ne traverse pas la matière
  • Refermer soigneusement les primaires après chaque utilisation, car ils réagissent à l'humidité de l'air

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de colle Base chimique Température de mise en œuvre Résistance thermique Usage principal
Colle spray transparente Caoutchouc synthétique 0 à 30 °C -20 à +110 °C Tissu, bois, ciel de toit
Colle spray haute résistance néoprène Caoutchouc synthétique à base de néoprène 10 à 25 °C -20 à 80 °C Plastique, mousse, caoutchouc, feutre, tissu, métal
Mastic-colle polyuréthane PU 40 Plus Polyuréthane monocomposant 5 à 35 °C -40 à 90 °C Collage et étanchéité élastiques, poche de 400 ml
Primaire de colle pour métal Époxy en solution 5 à 40 °C Selon notice Préparation des supports métalliques avant collage
Primaire de colle pour plastique, bois et pierre Polyuréthane en solution 10 à 35 °C Selon notice Préparation des supports plastiques, bois et pierre