ÉCROU CAGE M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 écrou cage M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 6 mm, 10 mm, 4 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M6, M10, M4,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Bichromaté, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingué, de formes diverses, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou cage M6 est un composant essentiel dans le domaine de la fixation, offrant une solution robuste et fiable pour de nombreux projets industriels et électroniques. Ce type d'écrou est spécialement conçu pour être inséré dans des structures avec des espaces limités ou des configurations où le montage traditionnel d'écrous n'est pas possible. L'écrou cage M6 se distingue par sa capacité à se fixer solidement dans des panneaux métalliques ou plastiques sans avoir besoin de soudure ou de perçage, ce qui facilite grandement les installations et les maintenances. Le principal avantage de l'écrou cage M6 réside dans sa conception qui permet une installation rapide et sécurisée, idéale pour les environnements vibrants ou mobiles où les fixations doivent résister à des mouvements fréquents. Utilisé couramment dans la fabrication de racks, de serveurs informatiques, et d'équipements de télécommunication, l'écrou cage M6 assure une fixation durable et fiable, adaptée aux exigences des applications professionnelles où la stabilité est primordiale. Sa polyvalence en fait un choix préféré pour les ingénieurs et les professionnels de l'assemblage.