CLOU ET POINTE À TÊTE BOMBÉE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 clou tête bombée pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier inoxydable, Acier, Acier inoxydable A2,... et finitions : Acier inoxydable FINISH, Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, formes, types : Fixations agrafeurs-cloueurs pneumatiques, Clous et pointes en vrac, Fixations cloueurs bois gaz, diamètres de têtes : 5.5 mm, 6.5 mm, 6.75 mm,... et longueurs : 50 mm, 45 mm, 55 mm,....
Filter


Clou tête bombée : fixez avec précision et durabilité dans le bois et le métal

Un clou à tête bombée est un dispositif de fixation en métal, généralement en acier, conçu pour unir des matériaux tels que le bois ou le métal. Sa tête arrondie assure une répartition uniforme de la pression sur la surface, réduisant ainsi le risque de dommages. Utilisé dans divers secteurs professionnels, il est particulièrement apprécié pour sa résistance et sa durabilité. Sa conception permet une insertion facile et une tenue sécurisée, ce qui en fait un choix privilégié pour les applications nécessitant une fixation robuste et fiable.

Points forts des clous tête bombée Würth

Les clous tête bombée Würth se distinguent par leur qualité supérieure et leur fiabilité. Conçus pour offrir une excellente résistance à l'arrachement, ils garantissent une fixation durable et sécurisée. Leur conception innovante permet une pénétration facile dans divers matériaux, réduisant ainsi l'effort nécessaire lors de l'installation. Ces clous sont également appréciés pour leur polyvalence, s'adaptant à de nombreux projets professionnels.

Caractéristiques importantes des clous tête bombée Würth

Les clous tête bombée Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 20 mm à 150 mm pour répondre à divers besoins. Fabriqués en acier galvanisé ou zingué, ils offrent une protection optimale contre la corrosion, assurant ainsi une longévité accrue. Certains modèles sont également disponibles en acier inoxydable pour des applications en extérieur. Les clous sont conformes aux normes DIN EN 10230-1, garantissant leur qualité et leur fiabilité. Leur tête bombée est conçue pour une finition esthétique, idéale pour des applications visibles.

Domaines d'applications courants des clous tête bombée Würth

Les clous tête bombée Würth sont couramment utilisés dans la construction, la menuiserie et l'industrie de l'emballage. Ils sont idéaux pour fixer des éléments en bois, des panneaux, des plinthes et des moulures. Leur robustesse et leur résistance à la corrosion en font un choix privilégié pour des travaux en intérieur comme en extérieur. Ils sont également utilisés dans la fabrication de meubles et la construction de structures temporaires.

Conseils d'utilisation des clous tête bombée Würth

Pour une utilisation optimale des clous tête bombée Würth, il est recommandé de choisir la taille et le matériau appropriés en fonction du support à fixer. Utilisez un marteau ou un cloueur adapté pour éviter d'endommager la tête du clou. Assurez-vous que les surfaces à assembler sont propres et sèches pour garantir une fixation optimale. Pour des applications en extérieur, privilégiez les clous en acier inoxydable pour une meilleure résistance aux intempéries.