VIS POUR CHARNIÈRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 vis pour charnière pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, RW, Z,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, avec divers types de têtes : Petite tête fraisée, Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage métrique, Filetage de vis à tôle,....
Filter



Vis pour charnières : fixez solidement vos installations de menuiserie

Les vis pour charnières sont des fixations spécialisées utilisées pour assembler des charnières à divers types de portes, fenêtres ou meubles. Elles sont conçues pour offrir une résistance et une durabilité optimales, garantissant ainsi un fonctionnement fluide et sécurisé des charnières. Fabriquées à partir de matériaux robustes comme l'acier inoxydable ou le laiton, ces vis sont souvent dotées de têtes fraisées pour un ajustement affleurant. Leur conception permet une installation précise et fiable dans des environnements professionnels exigeant des standards élevés de qualité et de performance.


Points forts des vis pour charnières Würth

Les vis pour charnières Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, garantissant une fixation solide et durable. Conçues pour répondre aux exigences des professionnels, elles assurent une installation précise et sécurisée des charnières, même dans des environnements exigeants. Leur conception innovante permet une insertion facile et rapide, réduisant ainsi le temps de travail. La qualité supérieure des matériaux utilisés assure une résistance accrue à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie des installations.


Caractéristiques importantes des vis pour charnières Würth

Les vis pour charnières Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement comprises entre 3,5 mm et 5 mm de diamètre, avec des longueurs variant de 16 mm à 50 mm. Elles sont fabriquées à partir d'acier inoxydable ou d'acier zingué, offrant une excellente résistance à la corrosion. Ces vis sont souvent proposées en finition zinguée ou bichromatée pour une protection supplémentaire.


  • Vis spécialement conçues pour la fixation des charnières de portes, fenêtres et meubles
  • Fabriquées en acier ou acier trempé, certaines en laiton
  • Différents types d’empreintes : RW, PZ (Pozidriv), PH (Phillips), AW
  • Plusieurs formes de têtes : tête fraisée, tête fraisée bombée, tête cylindrique bombée
  • Filetages variés : vis à bois, vis à tôle, vis autoperceuses
  • Finitions : zinc-nickel noir, zinc brillant (5 µm), nickel
  • Applications multiples : charnières à piano, fenêtres, quincaillerie, mobilier


Tableau comparatif des vis pour charnières Würth

Produit Matière Finition Forme de tête Empreinte Type de filetage Application
Vis à bois ASSY 4 TRH Acier trempé Zinc-nickel noir Demi-ronde fraisée RW Filetage gros pas Charnières bois/mobilier
Vis Euro tête fraisée type A Acier Nickel brillant Petite tête fraisée – Vis à bois Charnières/meubles type Euro
Vis autoperceuse PVC FEBOS M Acier Zinc 5 µm Tête fraisée autofraisante PH Vis autoperceuse Fenêtres PVC / charnières
Vis à bois ASSY 4 laiton Laiton Brut Tête fraisée RW Filetage bois gros pas Charnière à piano
Vis WüpoFast TF pour charnière Acier Zinc 5 µm Tête fraisée PZ1 Vis à bois Charnières piano, meubles
Vis Euro fraisée PZ Acier Zinc 5 µm Tête fraisée PZ Vis à bois Charnières/ferrures meuble
Vis ASSY 4 acier zingué Acier Zinc 5 µm Tête fraisée RW Filetage bois gros pas Charnière piano
Vis autoperceuse PVC FEBOSplus M Acier Zinc 5 µm Tête fraisée AW20 Autoperceuse Fenêtres PVC / charnières
Vis Euro tête cylindrique bombée B Acier – Tête cylindrique bombée PZ2 Vis à bois Meubles / ferrures
Vis de fenêtre FEBOSplus Acier Zinc 5 µm Tête fraisée bombée PH Filetage bois Fenêtres / quincaillerie
Vis fixation charnière TIOMOS Acier – Spécifique TIOMOS – – Fixation boîtier de charnière
Vis de fenêtre FEBOSplus AW Acier Zinc 5 µm Tête fraisée AW Filetage tôle Fenêtres / charnières


Domaines d'applications courants des vis pour charnières Würth

Les vis pour charnières Würth sont principalement utilisées par les agenceurs et menuisiers dans le secteur du bâtiment et de l'industrie pour l'installation de portes, fenêtres, et meubles. Elles conviennent parfaitement pour les charnières de portes intérieures et extérieures, ainsi que pour les armoires et autres éléments de mobilier nécessitant une fixation robuste. Leur polyvalence les rend idéales pour les environnements résidentiels, commerciaux et industriels.


Conseils d'utilisation des vis pour charnières Würth

Pour une utilisation optimale des vis pour charnières Würth, il est conseillé de choisir la taille et le type de vis adaptés au matériau de support et à la charnière utilisée. Assurez-vous que la vis est bien alignée avec le trou de la charnière pour éviter tout décalage. Utilisez un tournevis ou une visseuse adaptée à l'empreinte de la vis pour garantir une installation sans endommager la tête de la vis. Enfin, vérifiez régulièrement le serrage pour maintenir la stabilité de la fixation.