ÉCROU M33

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 écrou M33 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 16 mm, 33 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M16, M33,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Galvanisé à chaud,..., de formes diverses : B, A, Bas, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrou M33 : garantissez des assemblages solides et fiables pour vos structures métalliques

Un écrou M33 est un dispositif de fixation mécanique avec un filetage interne de diamètre nominal 33 millimètres. Il est utilisé pour sécuriser des assemblages en conjonction avec une vis ou un boulon de même dimension. Conçu pour des applications industrielles, il assure la stabilité et la résistance des structures sous diverses charges. Fabriqué en matériaux robustes comme l'acier inoxydable, il est adapté aux environnements exigeants. Les normes ISO et DIN garantissent sa compatibilité et sa performance dans des systèmes standardisés.