RIVET TUBULAIRE DIN 7340

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 rivet tubulaire DIN 7340 pour professionnels. Vous retrouverez des rivets, avec différentes couleurs, de différents diamètres : 3 mm, 4 mm, 5 mm,..., de différentes longueurs : 10 mm, 15 mm, 40 mm,..., hauteurs de tête : 0.5 mm, 0.7 mm, 0.8 mm,... et différentes matières : Acier, Laiton.
Filter



DIN 7340 – Rivets tubulaires découpés dans un tube

La norme DIN 7340 concerne les rivets tubulaires découpés dans un tube et en définit les caractéristiques dimensionnelles et techniques. Ce type de rivet est un élément de fixation creux, adapté à certains assemblages où les pièces doivent être réunies par un procédé de rivetage. Les dimensions normalisées facilitent l’identification du rivet et le contrôle de sa compatibilité avec les pièces à assembler et l’outillage de pose.


Caractéristiques à contrôler : avant sélection, vérifiez le diamètre du corps, sa longueur, l’épaisseur des pièces à assembler ainsi que la forme de tête et les caractéristiques indiquées pour la référence. Le matériau et la finition doivent également convenir à l’environnement d’utilisation et aux exigences de l’assemblage. Les dimensions exactes et les variantes disponibles dépendent du modèle retenu.


Pose et domaine d’emploi : le rivet est mis en place dans un trou préparé puis formé ou serti selon sa conception et l’outil approprié, afin de créer une liaison permanente. La qualité du résultat dépend de la correspondance entre rivet, épaisseur totale et procédé de pose. Respectez les instructions du fabricant et effectuez un contrôle de l’assemblage ; la conformité à la norme ne remplace pas la vérification de son aptitude à l’application.