VIS AUTOPERCEUSE / AUTOFOREUSE - LONGUEUR 40 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Vis autoperceuse / autoforeuse - longueur 40 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, H, Hexagonal... dans de nombreuses matières : Acier, avec divers types de têtes : Tête plate à bride, Tête fraisée 80 degrés, Tête hexagonale et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, /UNC.
Filter
Vis autoperceuse pour métal : vissez efficacement sans pré-perçage
Une vis autoperceuse pour métal de 40 mm est un élément de fixation conçu pour percer et fixer en une seule opération. Dotée d'une pointe spécifique, elle fore directement dans le métal sans nécessiter de pré-perçage. Sa longueur de 40 mm permet une fixation solide, adaptée aux applications industrielles ou de construction où l'assemblage rapide et efficace est essentiel. Utilisée principalement pour assembler des éléments métalliques, elle assure une pénétration précise et sécurisée, réduisant le temps d'installation et augmentant la productivité. Sa conception robuste garantit durabilité et résistance à la corrosion, répondant aux exigences des environnements professionnels exigeants.Recommandations
Vis autoforeuse
Vis autoforeuse inox
Cheville autoforeuse
Vis autoforeuse / autoperceuse pour métal épais
Vis autoforeuse / autoperceuse pour aluminium
Foret et mèche métal de diamètre 22 mm
EPI pour menuisier
Lame de scie sauteuse pour plexiglas
Anti fuite pour joint de culasse
Foret et mèche à bois de diamètre 14 mm