GOUPILLE ÉLASTIQUE ISO 8752
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 goupille élastique ISO 8752 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 10 mm, 16 mm, 20 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier à ressorts, Acier inoxydable A2, dans divers diamètres : 10 mm, 12 mm, 4 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 1481.
ISO 8752 – Goupilles élastiques fendues de forte charge
La norme ISO 8752 concerne les goupilles élastiques fendues de forte charge, constituées d’une bande cylindrique fendue sur sa longueur. Leur élasticité radiale permet une insertion dans un trou adapté et contribue au maintien des pièces assemblées. La norme précise les dimensions et caractéristiques de cette famille de goupilles, utilisées notamment pour le positionnement et la retenue dans des mécanismes.
Choix et ajustement : vérifiez le diamètre nominal, la longueur, la matière et le diamètre du trou prévu. La capacité de retenue dépend de la goupille, du support, des tolérances et des efforts appliqués. Il est important de ne pas confondre ce modèle fendu avec une goupille spiralée : leur géométrie et leurs comportements mécaniques ne sont pas identiques.
Montage : alignez les pièces et utilisez un outil adapté pour enfoncer la goupille dans l’axe, sans l’écraser ni endommager les bords du trou. Vérifiez qu’elle est entièrement engagée et que l’assemblage ne présente pas de jeu excessif. Inspectez la goupille après démontage et remplacez-la si elle est déformée, fissurée ou corrodée.