GOUJON D'ANCRAGE GARDE CORPS

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 goujon d'ancrage garde corps pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., de différentes longueurs : 125 mm, 200 mm, 90 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 16 mm, 10 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Le goujon d'ancrage pour garde-corps est essentiel pour garantir la sécurité et la stabilité des installations. Conçu pour une fixation solide dans divers matériaux, ce produit est crucial dans la construction de garde-corps robustes et durables. Le goujon d'ancrage pour garde-corps trouve son application principalement dans les domaines architecturaux et de construction, offrant une solution fiable pour les balustrades de terrasses, escaliers, et autres structures nécessitant une protection contre les chutes. Sa résistance à la corrosion et sa capacité à supporter des charges lourdes le rendent idéal pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, assurant ainsi une sécurité maximale dans les espaces publics et privés.