FORET POUR CARRELAGE DUR
Le foret pour carrelage dur est un outil de perçage conçu pour traverser avec précision les revêtements céramiques à forte densité, comme le grès cérame, la faïence technique ou certains carreaux émaillés. Il permet de réaliser des trous nets pour la pose d’équipements sanitaires, de fixations, de passages de câbles ou d’accessoires en aménagement intérieur. Les modèles destinés aux usages professionnels se distinguent par une pointe spécialement affûtée, des matériaux à haute résistance à l’usure et une géométrie favorisant un perçage stable, propre et maîtrisé, même sur surfaces fragiles. Les critères essentiels portent sur la compatibilité avec les perceuses, le diamètre, la qualité de coupe, la tenue à l’échauffement et la précision de centrage. Ces forets sont particulièrement utilisés dans les travaux de carrelage, d’agencement, de plomberie, d’électricité et d’installation sanitaire.