RONDELLE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 8 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 42 rondelle diamètre intérieur 8 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Laiton,..., de diamètres de : 14 mm, 10 mm, 16 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M16, M10,..., de normes DIN : 125, 1440, 988,... et proposés dans divers types de formes : A, B, M,....
Filter


Rondelle diamètre intérieur 8 mm : garantissez des assemblages solides et durables

Une rondelle de diamètre intérieur 8 mm est un composant mécanique circulaire utilisé pour répartir la charge d'un élément de fixation, comme une vis ou un écrou. Elle aide à protéger la surface de contact en évitant l'usure ou les dommages. Fabriquée en divers matériaux tels que l'acier, l'inox ou le plastique, elle est essentielle dans les assemblages pour assurer la stabilité et la durabilité des connexions dans diverses applications industrielles et techniques.