DOUILLES XZN POUR VOLKSWAGEN / VAG

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Douilles XZN pour Volkswagen / VAG pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, de différentes longueurs : 100 mm, 150 mm, 25 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter


Douille XZN pour Volkswagen : vissez avec précision les composants spécifiques de votre véhicule

La douille XZN pour Volkswagen et groupe VAG est un outil spécialisé conçu pour s'adapter aux fixations à profil XZN, également connu sous le nom de triple carré. Ce type de douille est essentiel pour les professionnels de l'automobile travaillant sur des véhicules Volkswagen, car il permet de manipuler efficacement les vis et boulons spécifiques à cette marque. Fabriquée en acier de haute qualité, elle assure durabilité et précision lors des opérations de maintenance et de réparation, garantissant un ajustement parfait et une transmission optimale du couple.


Les points forts des douilles XZN pour professionnels

Les douilles XZN de Würth sont conçues pour offrir une précision et une durabilité exceptionnelles, répondant ainsi aux exigences des professionnels de l'automobile. Leur conception robuste garantit une transmission de couple optimale, réduisant ainsi le risque de déformation ou d'usure prématurée. De plus, ces douilles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, assurant une résistance accrue à la corrosion et une longévité prolongée, même dans des conditions d'utilisation intensives.


Les caractéristiques importantes des douilles XZN

Les douilles XZN de Würth se distinguent par plusieurs caractéristiques clés. Elles sont généralement disponibles dans une plage de dimensions allant de M4 à M18, permettant ainsi de couvrir une large gamme de besoins spécifiques. Fabriquées en acier au chrome-vanadium, elles offrent une résistance exceptionnelle et une durabilité accrue. Ces douilles sont souvent proposées en finition chromée ou phosphatée pour une protection supplémentaire contre la rouille. De plus, elles respectent les normes DIN et ISO, garantissant ainsi une compatibilité parfaite avec les outils professionnels.


Les domaines d'applications courants des douilles XZN

Les douilles XZN sont principalement utilisées dans le secteur automobile, notamment pour les véhicules de la marque Volkswagen. Elles sont essentielles pour le montage et le démontage des vis à empreinte XZN, couramment utilisées dans les moteurs et les systèmes de transmission. Ces douilles sont également adaptées pour les travaux de maintenance et de réparation dans les ateliers mécaniques, où la précision et la fiabilité sont primordiales.


Les conseils d'utilisation des douilles XZN

Pour garantir une utilisation optimale des douilles XZN, il est conseillé de toujours sélectionner la taille appropriée en fonction de la vis à manipuler. Assurez-vous que la douille est bien fixée à la clé à cliquet avant de commencer le travail pour éviter tout glissement. Il est également recommandé de nettoyer régulièrement les douilles après usage pour préserver leur efficacité et prolonger leur durée de vie. Enfin, stockez-les dans un endroit sec pour éviter toute corrosion.