DISQUE ABRASIF 150 MM POUR PONÇAGE
Disques abrasifs de 150 mm : poncez les surfaces avec le grain adapté
Les disques abrasifs de 150 mm s’utilisent sur des ponceuses ou machines compatibles pour préparer, dégrossir, poncer ou finir une surface. Les références associées comprennent des disques auto-agrippants en oxyde d’aluminium, des abrasifs pour carrosserie et bois, des disques de ponçage et polissage ainsi que des produits en nylon non tissé. Le diamètre seul ne suffit pas à choisir : le grain, le support, les perforations, le système de fixation et la vitesse de rotation doivent correspondre à la machine et au matériau.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le grain abrasif retire de la matière par une multitude de points de coupe microscopiques. Un grain grossier enlève plus rapidement les défauts mais laisse une rayure plus marquée ; les grains fins servent plutôt à préparer ou finir la surface. Passer progressivement d’un grain à l’autre améliore le résultat et évite de tenter d’effacer une rayure profonde avec un abrasif trop fin.
Les points forts de ce type de produits
- Le diamètre 150 mm est courant sur les ponceuses orbitales et facilite le traitement de panneaux ou pièces de carrosserie.
- Les abrasifs papier existent avec différents grains pour adapter l’enlèvement de matière à la finition souhaitée.
- Les disques en nylon non tissé conviennent à des opérations de nettoyage, matage ou satinage sans le même profil qu’un abrasif papier.
- Des matières abrasives variées, notamment oxyde d’aluminium, corindon et grains de silicium, couvrent plusieurs applications.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Un disque pour bois de 150 mm est documenté en grain P120 avec abrasif alumine/corindon blanc.
- Un disque carrosserie de 150 mm est proposé avec une gamme de grains P40 à P600 en oxyde d’aluminium ; une variante fine P2500 est également associée.
- Un disque Useit Superpad SG de 150 mm est décrit pour le ponçage et le polissage avec un grain de silicium.
- Les disques nylon pour nettoyage incluent une version de 150 x 13 mm, avec vitesse recommandée de 3 600 à 5 500 tr/min pour le modèle céramique documenté.
- Les perçages et fixations varient : certains disques sont auto-agrippants, d’autres sont montés sur mandrin ou plateau ; vérifier le modèle exact.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Ponçage de panneaux et pièces en bois avec un grain adapté à la préparation ou à la finition.
- Préparation de surfaces de carrosserie avant apprêt, peinture ou polissage.
- Nettoyage et matage de surfaces métalliques avec un disque non tissé adapté.
- Polissage et finition de surfaces compatibles avec l’abrasif et la machine utilisés.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Vérifier le diamètre, le type d’alésage ou de fixation et la vitesse maximale autorisée par le disque et la machine.
- Choisir le grain selon l’étape de travail ; effectuer un essai sur une zone discrète avant une finition visible.
- Appliquer une pression modérée et laisser l’abrasif travailler ; une pression excessive peut échauffer le support et user le disque prématurément.
- Utiliser une aspiration adaptée, notamment pour le bois et les poussières de finition, et porter des protections appropriées.
- Remplacer les disques usés, déchirés ou déséquilibrés et ne pas utiliser un abrasif sur un matériau non prévu.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de disque 150 mm | Abrasif / grain | Fixation / vitesse | Support | Application |
|---|---|---|---|---|
| Disque bois KP Perfect | Alumine ; P120 | Rond, fixation selon référence | Bois | Ponçage à sec |
| Disque carrosserie | Oxyde d’aluminium ; P40 à P600 | Auto-agrippant selon variante | Carrosserie | Dégrossissage et préparation |
| Disque Superpad SG | Grain de silicium | Ø150 mm | Surfaces compatibles | Ponçage et polissage |
| Disque nylon céramique | Non tissé avec grain céramique | 150 x 13 mm ; 3 600 à 5 500 tr/min | Métal et surfaces compatibles | Nettoyage et finition |