PONCEUSE EXCENTRIQUE 150 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 ponceuse excentrique 150 mm pour professionnels.
Filter


Ponceuse excentrique 150 mm : obtenez une finition lisse et impeccable sur vos surfaces

Une ponceuse excentrique 150 mm est un outil électrique utilisé pour le ponçage de surfaces, offrant une finition lisse et uniforme. Elle est dotée d'un plateau circulaire de 150 mm qui effectue des mouvements à la fois rotatifs et oscillants, permettant un enlèvement efficace de matière sans laisser de marques circulaires. Ce type de ponceuse est idéal pour le travail sur de grandes surfaces planes ou courbes et est souvent utilisé dans les secteurs de la menuiserie, de l'ébénisterie et de la carrosserie automobile pour préparer les surfaces avant la finition.

Points forts de la ponceuse excentrique 150 mm

La ponceuse excentrique 150 mm de Würth est conçue pour offrir une performance optimale aux professionnels. Grâce à sa conception ergonomique, elle garantit une prise en main confortable, même lors d'une utilisation prolongée. Sa puissance et sa précision permettent d'obtenir une finition lisse et uniforme sur divers matériaux. De plus, elle est équipée d'un système de réduction des vibrations, ce qui améliore le confort de l'utilisateur tout en augmentant la durabilité de l'appareil.

Caractéristiques importantes de la ponceuse excentrique 150 mm

Cette ponceuse excentrique se distingue par son plateau de ponçage de 150 mm, idéal pour couvrir de grandes surfaces rapidement. Elle est souvent fabriquée à partir de matériaux robustes tels que l'aluminium et le plastique renforcé, assurant une longue durée de vie. La plage de vitesse variable permet d'ajuster la puissance en fonction des besoins spécifiques du projet, généralement entre 4 000 et 12 000 orbites par minute. Elle est compatible avec les disques abrasifs standards, disponibles dans une variété de grains pour s'adapter à différentes applications. De plus, elle respecte les normes de sécurité européennes, assurant une utilisation fiable et sécurisée.

Domaines d'applications courants de la ponceuse excentrique 150 mm

La ponceuse excentrique 150 mm est largement utilisée dans les secteurs de la menuiserie, de la carrosserie automobile, et de la fabrication de meubles. Elle est idéale pour le ponçage de surfaces en bois, métal et plastique, permettant de préparer les surfaces pour la peinture ou le vernissage. Les professionnels l'utilisent également pour le polissage des surfaces, grâce à sa capacité à travailler sur des matériaux variés avec précision et efficacité.

Conseils d'utilisation de la ponceuse excentrique 150 mm

Pour optimiser l'utilisation de la ponceuse excentrique 150 mm, il est conseillé de toujours commencer par un grain abrasif plus grossier pour enlever les imperfections majeures, puis de passer progressivement à des grains plus fins pour une finition parfaite. Assurez-vous de maintenir l'appareil à plat sur la surface pour éviter les marques circulaires. Enfin, veillez à nettoyer régulièrement le plateau de ponçage et à remplacer les disques abrasifs usés pour garantir des performances optimales.