Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ponceuse orbitale excentrique électrique
Petite ponceuse excentrique pratique très puissante, avec un mouvement excentrique de 5 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Haute efficacité grâce au moteur EC sans balais avec un niveau d'efficacité plus élevé et une longévité plus longue
- Faible vibration et forte absorption des vibrations grâce à une ergonomie optimale et à un équilibrage spécial
- Poignée ergonomique et pratique avec garniture Softgrip pour une bonne prise en main et un bon guidage
- Réglage optimal, car la vitesse de meulage compatible avec le matériau peut être réglée pour chaque application
- Extraction efficace de la poussière intégrée pour un travail sans poussière grâce à la cartouche filtrante en PES
- Compatible avec le système d'aspiration Würth ; avec l'adaptateur fourni, un raccordement à l'unité d'aspiration Würth est possible
- En particulier pour le meulage du bois et de la peinture, mais aussi du métal
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!