Ponceuse orbitale : pour poncer efficacement bois, métaux et peintures
Outil portatif polyvalent, la ponceuse orbitale permet de poncer différents matériaux grâce à un plateau rotatif alimenté de manière électrique. Idéale pour obtenir des finitions nettes en un temps réduit, elle se décline en une diversité de modèles que vous retrouverez au sein du catalogue Würth. Comme tous les outils Würth, destinée aux professionnels, la ponceuse orbitale allie efficacité et robustesse pour une expérience toujours réussie !
La ponceuse orbitale : ses fonctions et ses atouts
La ponceuse orbitale est une ponceuse dotée d’un disque abrasif tournant à une vitesse très élevée et permettant ainsi d’obtenir une finition irréprochable sur des matériaux aussi divers que le bois, le verre ou encore le métal et le PVC. Polyvalente et pratique, elle peut être utilisée sur des surfaces importantes grâce à ses différents diamètres : plus le diamètre est grand, plus il sera simple et rapide de s’atteler à de grands travaux de ponçage.
Elle saura notamment se rendre indispensable au travail de ponçage sur :
- le bois : menuiseries, portes, meubles...
- la peinture : peintures sur de multiples supports
- la carrosserie automobile et autres surfaces métalliques.
Ponceuses orbitales Würth : des machines à la hauteur de vos exigences
Choisir une ponceuse orbitale électrique, c’est savoir sélectionner un modèle fiable, ergonomique et surtout, bien adapté à ses besoins de ponçage. Afin de répondre aux impératifs de professionnels aux exigences souvent variées, Würth propose de choisir son modèle de ponceuse orbitale selon une série de critères capitaux :
Par performances, on entend sa vitesse orbitale au ralenti, sa puissance d’entrée mais également son régime de ralenti minimal et maximal. Pour des travaux d’envergure et un usage intensif, on conseillera un produit d’une puissance d’alimentation supérieure à 300 watts.
Ce n’est pas forcément le critère auquel on pense en premier lieu pour une ponceuse orbitale et pourtant, il a son importance ! Une ponceuse orbitale trop lourde et encombrante sera en effet plus difficile à manier durant de longues sessions, même avec une poignée adaptée. Pour éviter ce problème, votre fournisseur vous propose des modèles de 1,21 à 2,2 kilos maximum.
Toutes les ponceuses orbitales sont équipées d’un système d’aspiration mais plus celui-ci sera performant, plus vous pourrez travailler dans un environnement propre et sain, sans poussières. Vous pourrez également faire le choix de vous orienter vers une ponceuse dotée d’une fonction vibrante, dans ce cas, vous opterez pour une ponceuse orbitale excentrique. La longueur de câble ou la possibilité de profiter de deux tailles de plateaux différentes peuvent également être des avantages à adopter ou non en fonction de ses projets. N’oubliez pas non plus aux accessoires dont vous aurez besoin pour utiliser votre ponceuse orbitale.