Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ponceuse orbitale excentrique électrique ETS 150-E twin
Avec deux niveaux de réglage pour le ponçage à gros grain et à grain fin et avec plateau de ponçage à 6 trous pour disques abrasifs de ∅ 150 mm.
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
2 réglages de course sur une seule machine
- Ponçage à gros grain avec une course de 6,2 mm
- Ponçage à grain fin avec une course de 2,8 mm
Taux d'enlèvement élevé
Mouvement simultané de rotation et d'oscillation
Aspiration de la poussière intégrée
Peut également être utilisé sans la fonction d'évacuation si nécessaire
Molette pour adapter le nombre de rotations et d'oscillations
Les matériaux sensibles comme le placage ou les fines couches de peinture se traitent sans problème
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!