Les ponceuses orbitales pneumatiques : polyvalentes et durables
Würth a développé une large gamme de ponceuses orbitales pneumatiques. Destinées aux professionnels, ces ponceuses portatives permettent de poncer et de polir des surfaces de tout type : bois, métal... Les différents modèles proposés constituent le compromis idéal entre polyvalence, puissance, ergonomie et robustesse.
Des ponceuses portatives adaptées à tous les usages et matériaux
Ces ponceuses orbitales pneumatiques, dotées d'un plateau de ponçage de forme circulaire (d'où le qualificatif « orbitale ») et rotatif, auquel se fixe un disque d'abrasif, permettent de retirer de la matière avec efficacité et précision. Nos ponceuses à air comprimé sont à la fois :
- utilisables sur toutes les surfaces, telles que le bois, le métal et le verre
- adaptées à tous les formats (angles exceptés), de la petite à la grande surface, y compris les surfaces arrondies
- et polyvalentes, permettant d'effectuer le traitement le plus grossier, de type dégrossissage, comme la semi-finition ou la finition la plus fine en fonction des modèles.
Performance, ergonomie et sécurité des ponceuses Würth
Animées par un moteur pneumatique relié à un compresseur d'air, ces ponceuses orbitales offrent une puissance indéniable, supérieure à celle des ponceuses électriques, associée à un réel confort d'utilisation. La rotation du plateau est ajustable à votre convenance, en fonction de la tâche envisagée. Nos ponceuses orbitales pneumatiques pour professionnels :
- sont portatives, légères et extrêmement maniables (format compact, poignée pratique, etc.)
- se distinguent par leur efficacité et vous assurent une progression rapide dans vos travaux
- génèrent un minimum d'émissions sonores et de vibrations, pour vous garantir les meilleurs résultats et vous permettre de travailler sans fatigue
- disposent, pour la plupart d'entre elles, d'un système à aspirer la poussière résultant du ponçage
- sont équipées d'un interrupteur/arrêt de sécurité pour vous prévenir de tout dommage.
Des ponceuses orbitales pneumatiques robustes, destinées à tous les professionnels du ponçage
Würth vous propose un large choix de ponceuses orbitales pneumatiques, dont les modèles varient tant au niveau du poids, de la pression de travail exercée que du diamètre de la plaque abrasive. Ces ponceuses qualitatives, parfaitement équilibrées, robustes et durables, deviendront le parfait allié :
- de tout carrossier
- de tout menuisier
- ou de tout autre professionnel disposant d'un compresseur d'air et étant amené à effectuer régulièrement des séances de ponçage.