Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ponceuse orbitale excentrique pneumatique DTS 136-C

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ponceuse orbitale excentrique pneumatique DTS 136-C

Disque excentrique de 2,5 mm (pour traitement de surface)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Robuste et durable


Moteur et roulement puissants avec protection anti-poussière



Vibrations minimales pour un résultat de ponçage optimal et une exploitation sans fatigue


Entraînement à 3 points d'équilibre



Réglage optimal de l'insert de ponçage et changement de papier sans débrancher l'air comprimé


Variateur de vitesse



Pour l'extraction externe de la poussière


Accumulation minimale de poussière grâce à la fonction d'extraction optimale avec un aspirateur ou un système d'extraction fixe



Conception ergonomique et maniabilité parfaite


Conception de la coque extrêmement compacte

Indication

Les mesures suivantes s'appliquent : Mouvement orbital = 2x course de ponçage Les termes employés ne sont pas toujours normalisés Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison