PONCEUSE ROTATIVE
Ponceuses rotatives et excentriques : poncez et préparez vos surfaces sur secteur, sur batterie ou à l'air comprimé
Les ponceuses rotatives sont des machines dont le plateau tourne et oscille à la fois, ce qui permet d'abraser le bois, la peinture, l'enduit, le mastic ou le métal sans laisser de traces circulaires. La gamme Würth comprend une ponceuse excentrique à batterie de 12 V, des ponceuses pneumatiques de plateau de 75 à 150 mm, et des ponceuses filaires de 350 à 400 W avec plateau de 150 mm. Les courses de ponçage vont de 2,5 à 5 mm, et les vitesses à vide de 4 000 à 15 000 tr/min. Les carrossiers, les peintres, les menuisiers et les agenceurs les utilisent pour la préparation des surfaces et les finitions.
La petite anecdote sur ce type de produits
Ponceuse rotative, excentrique, orbitale : ces termes sont souvent employés l'un pour l'autre, mais ils désignent des mouvements différents. Une ponceuse purement rotative fait tourner le plateau autour d'un axe fixe, comme une meuleuse : elle enlève beaucoup de matière mais laisse des rayures circulaires. La ponceuse excentrique combine rotation et oscillation : le plateau tourne autour d'un axe, lui-même décalé de quelques millimètres par rapport à l'axe moteur. Ce décalage, appelé course ou excentricité, détermine l'agressivité : 2,5 mm convient à la finition et à la préparation avant peinture, 5 mm au ponçage plus rapide et au dégrossissage. Dans les ateliers de carrosserie, les modèles pneumatiques sont courants, car ils sont légers et ne chauffent pas. Un disque trop usé charge de poussière et brûle la surface : il vaut mieux le changer à temps.
Les points forts de ce type de produits
- Mouvement excentrique qui évite les rayures circulaires visibles
- Courses de ponçage de 2,5 mm (finition) à 5 mm (dégrossissage)
- Modèle à batterie 12 V, léger, de 0,86 kg sans batterie
- Modèles pneumatiques légers de 0,6 à 0,7 kg pour la carrosserie
- Ponceuses filaires de 350 à 400 W avec câble de 4 m
- Plateaux de 75 mm (zones étroites) et de 150 mm (grandes surfaces)
- Consommation d'air de 113 à 285 L/min sur les modèles pneumatiques
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre du plateau : 75 mm, 125 mm, 150 mm
- Course de ponçage : 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
- Vitesse à vide : 4 000 à 10 000 tr/min (électriques), jusqu'à 15 000 tr/min (pneumatique 75 mm)
- Puissance d'entrée : 350 W et 400 W (filaires) ; puissance débitée de 186 à 224 W (pneumatiques)
- Pression de service : 6,3 bar pour les modèles pneumatiques
- Raccordement : 1/4 pouce ou 5/16 pouce UNF
- Poids : de 0,61 à 1,65 kg
- Tension : 12 V DC (batterie), 230 V AC (filaire)
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Carrosserie : ponçage de mastic, d'apprêt et de vernis
- Peinture en bâtiment : ponçage d'enduits et de peintures
- Menuiserie et agencement : ponçage de bois et de panneaux
- Préparation avant peinture ou vernissage
- Finition de surfaces plastiques ou composites
- Rénovation de meubles, de boiseries et de portes
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la course : 2,5 mm pour la finition, 5 mm pour enlever plus de matière
- Choisir le grain selon le travail : gros grain pour le dégrossissage, fin pour la finition
- Poser le plateau à plat sur la surface avant de mettre en marche
- Laisser la machine travailler sans appuyer excessivement
- Pour les modèles pneumatiques, respecter la pression de service de 6,3 bar et la section du tuyau
- Utiliser un aspirateur de poussière relié à la machine quand c'est possible
- Porter un masque anti-poussière, des lunettes et une protection auditive
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Ponceuse | Alimentation | Plateau | Course | Vitesse à vide | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponceuse excentrique à batterie ETS 12-125-A | 12 V DC | 125 mm | 2,5 mm | 6 000 à 10 000 tr/min | Travaux légers sans câble |
| Ponceuse pneumatique DME 75 | Air comprimé, 6,3 bar | 75 mm | 4 mm | 15 000 tr/min | Zones étroites |
| Ponceuse pneumatique DTS 136-C | Air comprimé, 6,3 bar | 150 mm | 2,5 mm | 12 000 tr/min | Finition de surface |
| Ponceuse pneumatique DTS 152-C | Air comprimé, 6,3 bar | 150 mm | 5 mm | 12 000 tr/min | Dégrossissage |
| Ponceuse pneumatique DTS 133-C | Air comprimé, 6,3 bar | 75 mm | 2,5 mm | 12 000 tr/min | Retouches, 285 L/min |
| Ponceuse filaire ETS 150-E twin | 230 V AC, 350 W | 150 mm | 2,8 et 6,2 mm | 4 200 à 9 200 tr/min | Double mouvement |
| Ponceuse filaire ETS 150-3.0-E / 5.0-E power | 230 V AC, 400 W | 150 mm | 3 mm ou 5 mm | 4 000 à 10 000 tr/min | Ponçage polyvalent |