MASTIC COULEUR CHÊNE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 mastic couleur chêne pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques :Dispersion d'acrylate, Dispersion de résine acrylique, Polyuréthane mono-composant,..., de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 1 L,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Le mastic d'étanchéité de couleur chêne (clair ou foncé) est un produit polyvalent et esthétique, parfaitement adapté à la réparation et à la finition de surfaces en bois. Grâce à sa teinte spécifique, il s'intègre harmonieusement avec les boiseries ou les meubles en chêne, offrant une réparation discrète et une finition soignée. Le mastic couleur chêne est idéal pour combler les fissures, éraflures ou trous, assurant ainsi une prolongation de la durée de vie de vos objets en bois. Sa formulation lui permet de sécher rapidement tout en conservant une flexibilité durable, ce qui garantit une application facile et un maintien efficace dans le temps. Utilisé dans la restauration de meubles, la menuiserie ou encore la décoration intérieure, le mastic couleur chêne s'avère être un allié précieux pour les professionnels souhaitant obtenir des finitions impeccables.