GOUJON D'ANCRAGE M12 X 115

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 goujon d'ancrage M12 x 115 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Les goujons d'ancrage M12 x 115 sont conçus pour offrir une solution de fixation fiable et robuste dans divers domaines d'application. Grâce à leur taille et à leur conception, ces goujons d'ancrage sont idéaux pour ancrer des structures métalliques, des machines ou des équipements lourds au béton. Les goujons d'ancrage M12 x 115 assurent une connexion sécurisée grâce à leur résistance élevée à la traction et à la charge. Utilisés dans la construction, l'ingénierie civile et la rénovation, ils sont un choix privilégié pour garantir la stabilité et la durabilité des installations. Leur facilité d'installation et leur fiabilité en font des composants essentiels pour des projets nécessitant une fixation solide et durable.