COLLE POUR PLACAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 colle pour placage pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Dispersion de polyacétate de vinyle, Caoutchouc naturel polychloroprène, Dispersion polyacrylique,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 10.9 L, 4.55 L, 125 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Colle pour placage : assurez une adhérence parfaite et durable pour vos surfaces

La colle pour placage est un adhésif spécialement formulé pour fixer des feuilles de placage sur des surfaces telles que le bois, le métal ou d'autres matériaux. Elle offre une adhérence forte et durable, résistant aux variations de température et d'humidité. Utilisée principalement dans l'industrie du mobilier et de la menuiserie, elle permet d'obtenir des finitions esthétiques et de haute qualité. Les colles pour placage peuvent être à base de solvants, d'eau ou de résines, selon les exigences de l'application professionnelle.

Points forts de la colle pour placage

La colle pour placage Würth se distingue par sa performance exceptionnelle et sa fiabilité, offrant une adhérence optimale pour les professionnels. Elle assure une fixation durable et résistante, même dans des conditions exigeantes, et garantit une finition impeccable.

Caractéristiques importantes de la colle pour placage

Ce type de colle est disponible en différentes formulations pour s'adapter à divers matériaux comme le bois, le stratifié et le métal. Elle se présente souvent sous forme liquide ou en pâte, avec une viscosité adaptée pour une application facile. Les colles pour placage Würth respectent les normes de sécurité européennes, garantissant une utilisation en toute confiance. Elles sont disponibles en différentes couleurs pour s'harmoniser avec le matériau à coller, et offrent des temps de séchage rapides pour une efficacité accrue.

Domaines d'applications courants de la colle pour placage

La colle pour placage est couramment utilisée dans l'industrie du meuble, l'agencement intérieur, et la fabrication de panneaux décoratifs. Elle est idéale pour le placage de surfaces planes ou courbes, et convient parfaitement aux travaux nécessitant une finition esthétique de haute qualité.

Conseils d'utilisation de la colle pour placage

Pour une application optimale, il est conseillé de préparer soigneusement les surfaces en les nettoyant et en les séchant. Appliquer la colle uniformément et exercer une pression constante pendant le temps de prise recommandé. Veiller à respecter les conditions de température et d'humidité indiquées sur l'emballage pour garantir une adhérence optimale.