MEULEUSE SUR BATTERIE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 meuleuse sur batterie pour professionnels. Vous retrouverez des outils de meulage, avec différentes couleurs, de différentes puissances d'entrée, tensions nominales : 18 V/DC, adaptés aux diamètres de disques : 125 mm et de différents types d'alimentation.
Filter
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion AWS 18-125-E power+

Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion AWS 18-125-E power+


Meuleuse à batterie sans charbons compacte et puissante, pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs La surveillance continue du moteur coupe instantanément le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe La régulation de la vitesse en 3 étapes (régulation de la vitesse de 3 500 à 8 600 tours/min. ; réglable par paliers de 100 tours/min. À l'aide de la fonction W-CONNECT via ORSYonline) permet une adaptation optimale de la vitesse en fonction du matériau usiné Les grilles de protection situées sur les ouvertures d'aération offrent une protection supplémentaire contre les copeaux Moteur sans charbons EC efficace nécessitant peu d'entretien avec longévité élevée La fonction de protection électronique du moteur coupe instantanément le moteur en cas de blocage ou de chute, ce qui permet de travailler en toute sécurité L'adaptation rapide à diverses applications est possible grâce au système d'écrou à serrage rapide et au carter de protection, qui assurent un réglage rapide, facile et sans outil Travail pratique et sans fatigue grâce à la conception compacte et ergonomique avec poignée anti-vibrations supplémentaire pour un confort accru Machine pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs Parfaitement adaptée pour une utilisation avec les disques de coupe et de meulage de notre gamme de produits Meuleuse d'angle 125 à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125 E power+ M-CUBE®
Voir la gamme


Meuleuses sur batterie : La liberté de travailler sans contraintes

Les meuleuses sur batterie Würth offrent aux professionnels une solution de découpe et de ponçage sans les limitations imposées par les câbles électriques. Conçues pour allier performance et mobilité, ces meuleuses sont idéales pour les environnements de travail où la flexibilité est essentielle.

Les points forts des meuleuses sur batterie

Les meuleuses sur batterie se distinguent par leur autonomie et leur puissance. Grâce à des batteries lithium-ion de haute capacité, elles permettent de travailler pendant de longues périodes sans interruption. Leur conception ergonomique assure une prise en main confortable, réduisant la fatigue lors des utilisations prolongées. De plus, leur légèreté facilite le transport et le maniement dans des espaces restreints ou difficiles d'accès.

Caractéristiques importantes des meuleuses sur batterie

Les meuleuses sur batterie Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement avec des disques de 115 mm à 125 mm, ce qui les rend polyvalentes pour différentes tâches. Elles sont souvent fabriquées avec des matériaux robustes tels que l'acier inoxydable et le plastique renforcé, garantissant une durabilité accrue. Les modèles intègrent des moteurs brushless pour une efficacité énergétique optimale. Côté sécurité, elles respectent les normes européennes en vigueur, incluant des dispositifs de protection contre les surcharges et les démarrages intempestifs.

Domaines d'applications courants des meuleuses sur batterie

Ces meuleuses sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de la métallurgie et de l'automobile. Elles sont idéales pour les travaux de découpe de métaux, de béton et de carrelage, ainsi que pour le ponçage et le polissage de surfaces variées. Leur capacité à fonctionner sans fil les rend particulièrement adaptées aux chantiers extérieurs ou aux interventions sur site.

Conseils d'utilisation des meuleuses sur batterie

Pour maximiser l'efficacité de votre meuleuse sur batterie, assurez-vous de toujours utiliser des disques adaptés au matériau que vous travaillez. Vérifiez régulièrement l'état de la batterie et rechargez-la avant qu'elle ne soit complètement déchargée pour prolonger sa durée de vie. Portez toujours des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes et des gants, pour garantir votre sécurité. Enfin, entretenez régulièrement votre outil en nettoyant les évents et en vérifiant l'absence de dommages sur le disque et le boîtier.