BANDE DE MASQUAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 bande de masquage pour professionnels.
Filter
Ruban adhésif en papier crêpe étanche pour peinture auto et bâtiment

Ruban adhésif en papier crêpe étanche pour peinture auto et bâtiment


Ruban de masquage en crêpe étanche pour les travaux de peinture professionnels impliquant tous les systèmes de vernis et de peinture aqueux et à base de solvant disponibles dans le commerce Bords de peinture nets et propres, sans coulures Résistant à la chaleur jusqu'à 90 °C (30 minutes), idéal pour les tâches de peinture nécessitant un séchage au four Résistant à l'humidité et aux solvants Adapté aux travaux de peinture réalisés avec des vernis et systèmes de peinture à base aqueuse disponibles dans le commerce et qui contiennent des solvants Résistance élevée à l'humidité et à l'eau Convient également au ponçage humide Excellente adhérence sur les surfaces lisses et rugueuses Excellente adhérence au caoutchouc, au métal et aux matériaux supports peints Le ruban peut être décollé immédiatement après le travail de peinture, sans laisser de résidus Il peut être facilement et rapidement retiré à la main Sans silicone Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché. Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur. Ruban de masquage en crêpe étanche pour tous les types de peinture sur les véhicules, les conteneurs, les machines de construction et agricoles, les aciéries et le génie mécanique, ainsi que pour les revêtements muraux de bâtiments, les chantiers et pour un usage industriel. Ruban adhésif en papier crêpe
Voir la gamme


Rubans de masquage : protégez les surfaces et obtenez des lignes de peinture nettes

Les rubans de masquage protègent les zones qui ne doivent pas recevoir de peinture, de vernis ou de revêtement, tout en délimitant proprement les surfaces à traiter. La gamme associe des rubans papier crêpé pour les travaux courants, des papiers fins de précision pour les finitions automobiles et des rubans PVC ou PE adaptés au marquage, aux contours ou à la protection temporaire. Le support, l’adhésif et la résistance à la température déterminent le ruban à retenir. Les peintres, carrossiers et équipes de maintenance les utilisent pour gagner en précision et limiter les reprises.


La petite anecdote sur ce type de produits

Un ruban de masquage efficace doit concilier deux propriétés qui semblent opposées : adhérer assez fortement pour empêcher la peinture de passer sous le bord, puis se retirer sans arracher le revêtement ni laisser de résidu. Le support papier crêpé a été conçu pour épouser les courbes et les angles, tandis que les papiers japonais fins permettent de tracer des limites très précises sur les surfaces délicates. Les rubans PVC, plus extensibles, sont particulièrement utiles pour suivre des lignes courbes ou réaliser un marquage coloré. Le choix du support n’est donc pas qu’une question de couleur : il influe sur la précision, la résistance et le retrait.


Les points forts de ce type de produits

  • Protection temporaire des surfaces pendant les travaux de peinture et de vernissage
  • Rubans papier, PVC et PE pour répondre à des supports et des tracés différents
  • Versions de précision pour les contours fins et les surfaces délicates
  • Rubans résistants à la chaleur pour les opérations de peinture nécessitant un passage en étuve ou un séchage chaud, dans les limites indiquées pour chaque référence
  • Formats en rouleaux de 33 à 50 m selon les produits

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Supports : papier crêpé, papier de riz japonais, film PVC ou polyéthylène
  • Adhésifs : caoutchouc naturel, caoutchouc modifié ou acrylate suivant la référence
  • Épaisseur relevée : environ 65 à 150 µm pour plusieurs rubans de précision et de masquage courant
  • Résistance thermique : valeurs différentes selon le ruban, avec des exemples de résistance à court terme jusqu’à 100 à 150 °C
  • Coloris recensés : blanc, crème, jaune, orange, bleu, vert, pourpre et saumon
  • Applications spéciales : masquage de joints de véhicule, peinture automobile, marquage de contours et protection de chantier

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Masquage de surfaces lisses ou peintes en carrosserie et en peinture bâtiment
  • Création de lignes nettes pour les travaux décoratifs multicolores
  • Protection de joints et de zones de raccord sur les véhicules
  • Marquage et protection temporaire de surfaces sur chantier ou en atelier

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le support papier, PVC ou PE en fonction de la courbure et de la fragilité de la surface
  • Vérifier la température maximale et la durée d’exposition autorisées sur la fiche de la référence
  • Appliquer sur un support propre et sec, puis maroufler le bord pour limiter les infiltrations de peinture
  • Effectuer un essai sur une zone discrète avant le masquage d’un revêtement fragile
  • Retirer le ruban dans le délai préconisé et avec un angle adapté au support

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de rubanSupport / adhésifFormat ou caractéristiqueRésistance thermique relevéeUsage privilégié
Ruban papier crêpé courantPapier crêpé / caoutchoucRouleau de 50 m, environ 130 µmJusqu’à 100 °C à court terme selon modèlePeinture et vernissage courants
Ruban de précision papier de rizPapier japonais / acrylate50 m, environ 65 à 110 µmJusqu’à 100 °C, parfois davantage à court terme selon référenceContours fins et surfaces délicates
Ruban PVC fine linePVC / caoutchouc naturel33 m, épaisseur relevée 0,15 mmJusqu’à 150 °C selon la référenceCourbes et peinture décorative
Ruban PVC de marquageFilm PVC / caoutchouc33 m, plusieurs colorisVariable selon produitMarquage et protection temporaire
Ruban de masquage de joint automobilePapier spécial avec bande d’insertion50 mm x 10 mÀ vérifier selon la fiche produitMasquage des joints de carrosserie