CHEVILLES POUR ITE (ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR)

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 Chevilles pour ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Polypropylène - PP, PP renforcé de fibre de verre, Plastique,..., de diamètres variables : 10 mm, 16 mm, 18 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 95 mm, 50 mm, 110 mm,....

Filter
Cheville nylon pour vis à filetage métrique - 6 mm

Cheville nylon pour vis à filetage métrique - 6 mm


Polyamide de qualité supérieure (nylon) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie du col de la cheville n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage à goupille fendue et traversant Percer le béton cellulaire et les briques creuses sans percussion La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la pièce à fixer (+ épaisseur du revêtement : crépi/plâtre/isolant.) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une fixation dans le béton, les briques pleines, les briques silicocalcaires pleines, le béton cellulaire, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, goulottes de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux d'information, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.S'utilise avec une vis à bois ou une vis à bois aggloméré (sans pointe de perçage, contre-filetage, filetage annulaire) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon à filetage métrique M6 : Pour tiges filetées et vis à filetage métrique Cheville nylon pour vis à filetage métrique
Voir la gamme


Chevilles pour ITE : Assurez une fixation optimale pour vos projets d'isolation thermique

Les chevilles pour Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) de Würth sont des solutions de fixation professionnelles conçues pour garantir la stabilité et la durabilité de vos systèmes d'isolation. Adaptées aux exigences des professionnels, ces chevilles assurent une fixation fiable et sécurisée, même dans les conditions les plus exigeantes.

Points forts des chevilles pour ITE

Les chevilles pour ITE de Würth se distinguent par leur résistance exceptionnelle et leur capacité à maintenir fermement les matériaux isolants sur divers types de supports. Leur conception innovante permet une installation rapide et efficace, réduisant ainsi le temps de travail sur le chantier. De plus, elles offrent une excellente tenue aux intempéries et aux variations de température, assurant une performance constante sur le long terme.

Caractéristiques importantes des chevilles pour ITE

Ces chevilles sont disponibles dans une large gamme de dimensions pour s'adapter à différentes épaisseurs d'isolants, généralement de 50 à 300 mm. Fabriquées en polypropylène de haute qualité, elles garantissent une résistance optimale à la corrosion. Les chevilles répondent aux normes européennes en vigueur, assurant ainsi leur conformité et leur fiabilité. Elles sont souvent proposées en couleurs neutres comme le gris ou le blanc, pour une intégration discrète dans les systèmes d'isolation.

Domaines d'applications courants des chevilles pour ITE

Les chevilles pour ITE sont principalement utilisées dans le secteur de la construction pour la fixation de panneaux isolants sur les façades extérieures des bâtiments. Elles conviennent aussi bien aux projets de rénovation énergétique qu'aux constructions neuves. Ces chevilles sont idéales pour les supports en béton, en brique ou en parpaing, assurant une fixation solide et durable.

Conseils d'utilisation des chevilles pour ITE

Pour une installation optimale, il est recommandé de respecter les préconisations du fabricant concernant la profondeur de perçage et le diamètre des trous. Utilisez un outil adapté pour insérer les chevilles sans endommager les matériaux isolants. Assurez-vous que la surface de fixation est propre et exempte de poussière pour garantir une adhérence maximale. Enfin, vérifiez régulièrement la stabilité de l'installation, surtout après des conditions climatiques extrêmes.