RONDELLE ÉPAISSEUR 5 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 67 rondelle épaisseur 5 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier à ressorts, Acier inoxydable A2,..., de diamètres de : 20 mm, 10 mm, 12 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M16, M12,..., de normes DIN : 125, 127, 436,... et proposés dans divers types de formes : B, A, R,....
Filter
Une rondelle d’épaisseur 5 mm est un élément de fixation utilisé en assemblage mécanique pour répartir la charge d’un serrage, protéger les surfaces en contact et compenser un jeu ou un décalage. Sa forte épaisseur la rend particulièrement adaptée aux opérations de calage, d’ajustement et de mise à niveau dans les environnements industriels, de maintenance ou de construction métallique. Elle s’emploie avec des vis, boulons ou tiges filetées afin d’améliorer la stabilité de l’assemblage et la qualité du serrage.