ROULETTE DIAMÈTRE 200 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 roulette diamètre 200 mm pour professionnels. Vous retrouverez des roulettes, avec différentes couleurs, de différents diamètres de roue : 200 mm, 100 mm, 125 mm,..., avec ou sans frein, de différentes capacités de charge : 230 kg, 1000 kg, 130 kg,..., pour différentes applications (meubles, servantes, établis, machines...) et différentes matières.
Les roulettes de diamètre 200 mm sont des dispositifs essentiels pour le déplacement fluide et sécurisé de charges lourdes dans les environnements professionnels. Conçues pour une robustesse et une durabilité optimales, elles sont souvent utilisées dans les secteurs industriels, logistiques et hospitaliers. Ces roulettes se distinguent par leur capacité à supporter des charges élevées tout en offrant une excellente maniabilité. Les matériaux de fabrication, comme le caoutchouc, le polyuréthane ou le métal, sont choisis pour résister à l'usure et aux conditions exigeantes. Les modèles peuvent inclure des fonctionnalités telles que des freins intégrés, une rotation à 360 degrés ou un amortissement des vibrations, ce qui améliore la sécurité et l'efficacité des opérations. Leur utilisation est cruciale pour optimiser le transport interne et réduire les efforts physiques des opérateurs.