LIME AIGUILLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 lime aiguille pour professionnels.
Filter


Limes aiguilles : ajustez et ébavurez les petites pièces avec précision

Les limes aiguilles sont des outils d’ajustage destinés au travail précis de petites pièces métalliques, plastiques ou mécaniques. Leur section réduite permet d’atteindre les rainures, perçages, angles et zones difficiles d’accès qu’une lime standard ne peut pas traiter. La gamme Würth comprend des jeux de six limes, des coffrets avec formes plate, semi-circulaire, ronde, triangulaire et carrée, ainsi que des manches de serrage et une lime taille 2. Les modèles identifiés présentent une longueur de 160 mm et un diamètre de 3 mm sur un jeu mécanique.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le terme lime aiguille vient de la silhouette fine de l’outil, comparable à une aiguille plus robuste destinée à enlever une petite quantité de matière. Les jeux multi-formes évitent de changer d’outil à chaque géométrie : la lime plate travaille une face, la ronde agrandit ou nettoie un trou, la triangulaire atteint un angle et la semi-circulaire suit un rayon. Dans l’ajustage de précision, l’objectif n’est pas d’enlever beaucoup de matière, mais de contrôler progressivement la forme et l’état de surface.


Les points forts de ce type de produits

  • Format fin adapté aux petites pièces et aux zones étroites
  • Jeux multi-formes pour couvrir les profils les plus courants
  • Limes en acier adaptées à l’ajustage et à l’ébavurage de précision
  • Longueur de lime d’environ 160 mm sur plusieurs références
  • Diamètre d’environ 3 mm sur le jeu destiné à la mécanique
  • Manche de serrage de 95 mm pour améliorer la préhension
  • Coffret plastique facilitant le rangement et la protection de l’assortiment

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Formes : plate, semi-circulaire, ronde, triangulaire et carrée
  • Longueur : environ 160 mm pour les jeux et la lime de mécanique
  • Diamètre : environ 3 mm sur un jeu de six limes
  • Lime taille 2 : longueur 160 mm, largeur 5,8 mm et embout plat
  • Manche : longueur environ 95 mm, poignée plastique
  • Composition : jeux de 6 pièces ou outils unitaires selon le besoin
  • Usage : enlèvement progressif de matière, finition et ébavurage, sans choc

Les domaines d’applications courants de ce type de produits

  • Ajustage de petites pièces métalliques en mécanique
  • Ébavurage de perçages, rainures et découpes
  • Travail de précision sur des composants et mécanismes
  • Correction de petites bavures après perçage ou sciage
  • Préparation d’une pièce avant assemblage
  • Maintenance d’outillage et de petites pièces en atelier

Les conseils d’utilisation de ce type de produits

  • Choisir la forme correspondant à la zone à travailler et à la matière à enlever
  • Maintenir la pièce dans un étau ou un dispositif stable sans la marquer
  • Travailler avec des passes légères et régulières dans le sens de la lime
  • Éviter de forcer une lime fine ou de la vriller dans un perçage
  • Nettoyer les dents de la lime avec une brosse adaptée et retirer les copeaux
  • Utiliser un manche pour améliorer la prise lorsque l’outil est prévu pour cela
  • Ranger les limes dans leur coffret afin de protéger les profils et les pointes

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de limeFormeLongueurDiamètre / largeurConditionnementUsage
Lime aiguille platePlate160 mmLargeur selon modèleJeu ou unitaireFaces et rainures
Lime aiguille rondeRonde160 mmØ env. 3 mm sur jeuJeu de 6Perçages et rayons
Lime aiguille semi-circulaireSemi-circulaire160 mmSelon profilJeu de 6Surfaces courbes
Lime aiguille triangulaireTriangle160 mmSelon profilJeu de 6Angles et rainures
Lime aiguille carréeCarrée160 mmSelon profilJeu de 6Rainures étroites
Lime avec mancheSelon lime160 mm + manche 95 mmSelon modèleUnitairePrise en main améliorée

Les limes aiguilles sont destinées aux ajustements fins, pas à l’enlèvement massif de matière. Un jeu multi-formes offre la meilleure polyvalence, tandis qu’un manche améliore la maîtrise sur une lime utilisée longtemps. Des passes légères, un support stable et un nettoyage régulier permettent de conserver la précision de l’outil.