GANTS DE PROTECTION POUR CHANTIER
Gants de chantier : protégez vos mains contre les coupures, les chocs, le froid et les produits chimiques
Les gants de chantier sont des équipements de protection individuelle (EPI) qui protègent les mains des risques mécaniques, thermiques, chimiques et électriques rencontrés sur les chantiers et en atelier. Ils se déclinent en gants tricotés enduits (nitrile, latex, polyuréthane, PVC), gants en cuir, gants anti-coupures, gants de manutention, gants d'hiver, gants chimiques, gants de soudeur et gants isolants pour électricien. Leur choix dépend du risque, de la dextérité nécessaire et de la norme applicable. Les maçons, les charpentiers, les couvreurs, les électriciens, les soudeurs, les mécaniciens et les équipes de maintenance les utilisent chaque jour.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le gant de travail est probablement l'EPI le plus ancien, mais aussi l'un des plus encadrés : un gant n'est pas « protecteur » en soi, il l'est contre un risque précis. C'est la norme EN 388 qui évalue la résistance mécanique, avec des niveaux chiffrés pour l'abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation, et un niveau lettré (de A à F selon la méthode ISO 13997) pour la coupure. D'autres normes couvrent le froid (EN 511), la chaleur (EN 407), les risques chimiques (EN ISO 374), la soudure (EN 12477) et l'isolation électrique (EN 60903, jusqu'à 1 000 V AC). La jauge, c'est-à-dire la finesse du tricot, joue aussi sur le confort : plus elle est élevée, plus le gant est fin et dextre. Un bon gant de chantier est donc toujours un compromis entre protection, adhérence et liberté de mouvement.
Les points forts de ce type de produits
- Protection contre les risques mécaniques selon la norme EN 388 : abrasion, coupure, déchirure, perforation
- Revêtements variés (nitrile, latex, polyuréthane, PVC en points) pour adapter l'adhérence aux milieux secs, gras ou humides
- Gants anti-coupures de niveau B à E pour manipuler des tôles, du verre ou des lames
- Gants d'hiver doublés, conformes à la norme EN 511 pour le froid, y compris en version haute visibilité
- Gants en cuir pleine fleur ou nappa, solides et confortables pour la manutention, le montage et la soudure
- Gants isolants 1 000 V AC et gants chimiques pour les interventions à risque spécifique
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Normes : EN 388 (mécanique), EN ISO 21420 / EN 420 (exigences générales), EN ISO 374 (chimique), EN 511 (froid), EN 407 (chaleur), EN 12477 (soudeur), EN 60903 (isolant électrique)
- Catégorie EPI : catégorie 1 (risques mineurs), 2 (risques intermédiaires) ou 3 (risques graves, par exemple chimiques)
- Jauge : de 10 à 18 selon la finesse du tricot, du gant épais d'hiver au gant fin de précision
- Matières de doublure : polyamide, polyester, coton, acrylique, fibres anti-coupures (HDPE, acier, verre, basalte)
- Revêtement : nitrile, mousse de nitrile, latex naturel, polyuréthane, caoutchouc naturel texturé, points PVC
- Cuir : vache pleine fleur, chèvre, porc nappa, avec ou sans doublure, longueur de 35 cm pour les gants de soudeur
- Résistance à la coupure ISO 13997 : niveaux B, C, D ou E selon les gants
- Gants isolants : 1 mm d'épaisseur en latex (longueur 410 mm) ou 1,8 mm en copolymère d'éthylène-propylène (longueur 360 mm)
- Tailles : du 7 au 11 selon les références, certaines en taille 10 (DE)
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Gros œuvre et second œuvre : manutention de matériaux, montage d'éléments, travaux de maçonnerie et de charpente
- Mécanique et maintenance : gants nitrile pour les environnements gras, gants de montage en cuir de chèvre
- Manipulation de tôles, de verre ou d'éléments coupants avec les gants anti-coupures
- Travaux par temps froid : gants d'hiver doublés et conformes à la norme EN 511
- Soudage, électricité et travaux au contact de produits chimiques avec les gants dédiés
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Identifier d'abord le risque, puis choisir la norme et le niveau de protection adaptés
- Essayer le gant pour vérifier la taille : trop grand, il gêne la dextérité ; trop petit, il se déchire plus vite
- Contrôler l'état du gant avant chaque usage : trous, coupures, décollement du revêtement
- Utiliser un gant à revêtement nitrile ou latex pour les environnements gras, humides ou abrasifs
- Ne pas utiliser un gant anti-coupures près de machines tournantes qui pourraient l'entraîner
- Remplacer les gants dès qu'ils sont usés, souillés ou contaminés, selon les consignes du fabricant
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de gant | Matière / revêtement | Normes | Particularité | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Gant tricoté enduit nitrile | Doublure polyamide, nitrile, jauge 15 | EN 388, EN 420, catégorie 2 | Bonne adhérence en milieu gras | Mécanique, industrie, montage |
| Gant en cuir pleine fleur | Cuir de vache, sans doublure ou doublé coton | EN 388, EN 420, EN 511 selon modèle | Robuste, confortable, résistant à l'abrasion | Manutention, chantier, montage |
| Gant anti-coupures | Fibres techniques, mousse de nitrile ou PU, jauge 13 ou 18 | EN 388, niveaux B à E (ISO 13997) | Résistance à la coupure renforcée | Manipulation de tôles, de verre, de lames |
| Gant d'hiver | Doublure acrylique, polyester ou laine, latex | EN 388, EN 420, EN 511 | Isolation thermique, version haute visibilité | Travaux par temps froid |
| Gant chimique PVC | PVC avec intérieur coton, épaisseur 1,1 mm | EN ISO 374-1, EN 388, catégorie 3 | Résistance aux produits chimiques | Manipulation de produits agressifs |
| Gant de soudeur | Cuir de vache ou nappa, longueur 35 cm | EN 388, EN 407, EN 12477 | Résistance à la chaleur et aux projections | Soudage |
| Gant isolant électricien | Latex (410 mm) ou copolymère (360 mm) | EN 60903, 1 000 V AC | Protection contre les risques électriques | Travaux sous tension |