GANTS DE MANUTENTION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 99 Gants de manutention pour professionnels. Vous retrouverez des EPI pour la protection des mains, de diverses matières : Nitrile, Cuir de vache pleine fleur, Coton,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 10, 9, 8,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et répondant aux différentes normes en vigueur : 388;420, 388:2016+A1:2018, 407:2020,....
Filter


Gants de manutention Würth : protection optimale pour une performance accrue

Les gants de manutention sont des équipements de protection individuelle conçus pour protéger les mains lors de la manipulation de divers matériaux et objets dans des environnements professionnels. Ils offrent une barrière contre les risques physiques tels que les coupures, les abrasions, et les impacts. Fabriqués à partir de matériaux résistants comme le cuir, le caoutchouc, ou des textiles techniques, ces gants assurent une adhérence optimale et une dextérité nécessaire pour accomplir efficacement des tâches de manutention, tout en garantissant la sécurité et le confort des utilisateurs dans des conditions de travail variées.


Points forts des gants de manutention Würth

Les gants de manutention Würth se distinguent par leur robustesse et leur confort. Ils sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité qui garantissent une résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux déchirures. Leur conception ergonomique assure une excellente dextérité, permettant aux utilisateurs de manipuler des objets avec précision et aisance. De plus, ces gants offrent une adhérence optimale, même dans des conditions humides ou huileuses, grâce à des revêtements spéciaux.


Caractéristiques importantes des gants de manutention Würth

Les gants de manutention Würth sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant généralement de la taille 7 à la taille 11, pour s'adapter parfaitement à toutes les mains. Ils sont souvent fabriqués en matériaux tels que le nylon, le polyester ou le cuir, avec des revêtements en nitrile ou en latex pour une protection accrue. Disponibles en plusieurs couleurs, ces gants respectent les normes de sécurité européennes EN 388, garantissant une protection adéquate contre les risques mécaniques.

 
  • Large gamme de modèles adaptés aux différents besoins professionnels, avec environ 97 références pour les travaux légers, moyens ou exigeants.
  • Matériaux variés : nitrile, cuir de vache pleine fleur, coton, nylon, latex naturel, mousse de nitrile, polyamide, offrant des propriétés spéciales comme la résistance à la coupure, l’abrasion, la chaleur ou les produits chimiques.
  • Conception ergonomique avec supports tricotés sans couture pour un confort maximal, excellente flexibilité, bonne respirabilité et ajustement optimal à la main.
  • Protections spécifiques contre les coupures (normes EN 388:2016+A1:2018 avec niveaux de protection B à F), résistances mécaniques élevées, et protections contre la chaleur (norme EN 407:2020).
  • Main-d’œuvre précise et délicate possible avec certains modèles légers et fins (Flexton, Soft) permettant une excellente sensibilité tactile et une manipulation fine, même avec écrans tactiles.
  • Gants anti-coupures Tigerflex offrant des niveaux élevés de protection (de C à F) pour la manipulation de matériaux tranchants dans l’industrie du verre, métal, automobile et construction.
  • Gants mécaniques Ecoline avec finition texturée, garantissant une bonne prise en main sur surfaces sèches ou humides, adaptés aux travaux de montage, maintenance, tri, emballage, transport.
  • Normes et certifications conformes aux exigences européennes en matière d’équipements de protection individuelle (EN 388, EN 420, EN 407, EN 16350, ISO 21420).
  • Différentes tailles disponibles pour s’adapter à toutes les morphologies (taille 8, 9, 10, etc.) et divers coloris pour repérage ou préférences personnelles.
 

Tableau comparatif de gants de manutention Würth incontournables

Catégorie Utilisation principale Matériaux Normes associées Caractéristiques clés
Gants légers/tricotés (Flexton) Travaux de montage délicats, précision, électronique, automobile, peinture Nylon tricoté sans couture + revêtement PU respirant EN 388, EN 420 Très flexibles, respirants, ajustement exceptionnel, confort élevé
Gants anti-coupures (Tigerflex W-520, W-100) Protection contre coupures, usage industriel nécessitant résistance mécanique Matériaux synthétiques haute performance EN 388:2016 + A1:2018, ISO 21420 Haute résistance à la coupure niveau F/6 et B, protection mécanique renforcée
Gants en cuir pleine fleur (W-20) Manutention robuste, protection mécanique générale Cuir de bovin pleine fleur EN 388 Souples, grande flexibilité, robustesse élevée
Gants jetables en nitrile Protection jetable, résistants aux liquides et produits chimiques Nitrile EN 374 (chimique), EN 420 Étanches, bonnes prises en main, usage médical ou alimentaire
Gants polyvalents (Dexfit) Manutention générale, travaux de précision Base nylon + revêtement latex EN 388 Bonne résistance mécanique, surface texturée pour préhension, respirant
Gants anti-chaleur / thermiques Protection contre risques thermiques (chaleur) Matériaux isolants spécifiques EN 407 Résistance à la chaleur, plusieurs tests de performance thermique
Gants anti-froid Protection contre le froid (contact et convection) Matériaux isolants + étanchéité EN 511 + EN 388 minimale Résistance au froid, imperméabilité, niveau minimum en résistance mécanique


Domaines d'applications courants des gants de manutention Würth

Les gants de manutention Würth sont idéaux pour une variété de secteurs professionnels. Ils sont largement utilisés dans l'industrie de la logistique pour le chargement et le déchargement de marchandises, ainsi que dans le secteur de la construction pour la manipulation de matériaux de construction. Ils conviennent également aux ateliers de production, où la manipulation d'outils et de pièces est fréquente, ainsi qu'à l'industrie automobile pour les opérations d'assemblage et de maintenance.


Conseils d'utilisation des gants de manutention Würth

Pour maximiser la durée de vie et l'efficacité des gants de manutention Würth, il est conseillé de les stocker dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil. Il est important de choisir la taille adéquate pour éviter toute gêne lors de leur utilisation. Après chaque utilisation, il est recommandé de vérifier l'absence de déchirures ou de dommages qui pourraient compromettre leur efficacité. Enfin, pour garantir une hygiène optimale, il est conseillé de nettoyer régulièrement les gants selon les instructions du fabricant.


Questions fréquentes

Considérations générales

Quels sont les principaux matériaux utilisés dans les gants de manutention Würth et leurs avantages ?

Les gants de manutention Würth sont fabriqués à partir de matériaux variés tels que le nitrile, le cuir de vache pleine fleur, le coton, le nylon, le latex naturel, la mousse de nitrile ou le polyamide. Ces matériaux offrent diverses propriétés spécifiques : robustesse, résistance à l'abrasion, flexibilité, respirabilité, et adhérence optimale, même sur surfaces humides ou huileuses. Le choix dépend des contraintes du travail à réaliser, notamment la nature des risques (coupures, abrasions, chaleur) et le besoin en dextérité.

Comment choisir un gant de manutention selon l’application professionnelle ?

Le choix dépend du type d’application : pour les travaux de précision et manipulation fine, privilégier des gants fins et flexibles avec une bonne sensibilité tactile (ex. gants Soft en polyamide). Pour des tâches exposées aux coupures ou aux abrasions, opter pour des gants anti-coupures certifiés EN 388 avec niveaux de protection adaptés. Pour la manutention générale et la protection contre les risques mécaniques légers à moyens, les gants à enduction en latex ou nitrile offrent un compromis entre protection et adhérence. Enfin, les gants thermiques ou anti-chaleur conviennent aux environnements à risques thermiques.

Quelles normes doivent respecter les gants de manutention professionnels ?

Les gants de manutention Würth respectent les normes européennes majeures : EN 420 (exigences générales pour les gants de protection), EN 388 (protection contre les risques mécaniques avec niveaux de résistance aux coupures, abrasions, déchirures, perforations), EN 407 (protection contre la chaleur et le feu), et pour certains gants EN 511 (protection contre le froid). Le respect de ces normes garantit un niveau de sécurité adapté aux risques rencontrés.

Quels sont les niveaux de protection contre les coupures disponibles chez Würth ?

Würth propose plusieurs gammes de gants anti-coupures avec des niveaux de protection croissants, de B à F selon la norme EN 388:2016+A1:2018. Par exemple, les gants Tigerflex offrent une protection élevée (jusqu’à niveau F) adaptée aux manipulations dans les secteurs du verre, métal, automobile ou construction où le risque de coupures est important.

Comment la conception ergonomique des gants Würth améliore-t-elle le confort et la performance ?

Les gants Würth bénéficient d’une conception ergonomique soignée avec des supports tricotés sans couture qui évitent les irritations cutanées. Ils offrent une excellente flexibilité et une respirabilité adaptée, garantissant un ajustement optimal à la main. Cela permet une grande précision dans les gestes, un confort prolongé et limite la fatigue lors des tâches répétitives ou délicates.

Protection spécifique et application

Quels gants utiliser pour des travaux exposés aux huiles ou liquides ?

Pour les environnements où la manipulation de pièces huileuses ou humides est fréquente, les gants enduits en nitrile ou en mousse de nitrile sont recommandés. Ils garantissent une adhérence renforcée tout en offrant une bonne résistance à la dégradation par les huiles et produits gras, ainsi qu’une durabilité importante.

Quels gants sont adaptés pour la manutention dans des conditions de froid ou d’extérieur ?

Les gants de protection hiver TIGERFLEX Thermo possèdent une double couche tricotée et une paume enduite de mousse de latex avec couche supplémentaire « TIGERFLEX », offrant une protection thermique renforcée. Ils assurent également une bonne ventilation, un confort accru et une adhérence stable pour les travaux en extérieur dans des environnements froids ou humides, notamment dans la construction ou la logistique.

Les gants Würth permettent-ils la manipulation d’objets avec écrans tactiles ?

Oui, certains modèles de gants de manutention flexibles et fins, comme les gants Soft tricotés en polyamide avec enduction PU microporeux, permettent une utilisation avec écrans tactiles. Ils allient sensibilité tactile maximale et protection légère, adaptés aux travaux nécessitant de la précision.

Quels gants fournir une protection contre les vibrations lors de l’utilisation d’outils manuels ?

Les gants mécaniques Würth Uni-Top sont équipés d’une enduction en mousse de polymère dotée de propriétés d’amortissement des vibrations. Leur construction assure un bon ajustement et une flexibilité élevée, contribuant à limiter la fatigue et améliorer la sécurité lors de l’utilisation d’outils manuels ou portatifs.

Quelles caractéristiques assurent une bonne prise en main dans les travaux de logistique et manutention ?

Les gants Würth dédiés à la logistique offrent une finition texturée et une enduction en latex ou nitrile qui améliorent l’adhérence même sur surfaces sèches, humides ou huileuses. Leur résistance à l’abrasion garantit une longue durée de vie dans des environnements exigeants. Flexibilité et confort facilitent la manipulation de charges et d’emballages.

Entretien et durabilité

Comment entretenir les gants de manutention pour prolonger leur durée de vie ?

L’entretien dépend du matériau utilisé : les gants textiles se nettoient généralement à la main avec de l’eau tiède et un savon doux, évitant le lavage en machine pour préserver leurs propriétés. Les gants en cuir doivent être nettoyés avec des produits spécifiques adaptés. Il est recommandé de sécher les gants à l’air libre, loin de sources de chaleur directes. Contrôler régulièrement leur état pour éviter d’utiliser des gants endommagés qui pourraient compromettre la sécurité.

Quels signes indiquent qu’un gant de manutention doit être remplacé ?

Un gant doit être remplacé lorsqu’il présente des déchirures, une usure excessive, une perte de l’enduction protectrice ou une altération de la matière qui compromet la protection (par exemple fissuration du revêtement). Une diminution notable de l’adhérence ou une perte de confort peuvent également indiquer qu’il n’assure plus un niveau de sécurité optimal pour l’utilisateur.