GANTS DE PROTECTION DE TAILLE 8
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 68 Gants de protection de taille 8 pour professionnels. Vous retrouverez des EPI pour la protection des mains, de diverses matières : Cuir de vache pleine fleur, Nitrile, Butyle,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 8, 10, 9,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et répondant aux différentes normes en vigueur : 388;420, 388:2016+A1:2018, 407:2020,....
Gants de protection taille 8 : gardez dextérité et sécurité pour le montage, la chimie et le froid
Les gants de protection en taille 8 s'adaptent à une circonférence de main d'environ 203 mm, soit la taille M. Ils protègent les mains contre l'abrasion, les coupures, les produits chimiques, le froid et la chaleur, tout en conservant la sensibilité des doigts. La gamme Würth comprend des gants de montage en cuir, des gants tricotés à enduction nitrile, polyuréthane ou latex, des gants anti-coupures, des gants chimiques en nitrile, en chloroprène ou en butyle, et des gants d'hiver. Les mécaniciens, les électriciens, les peintres, les installateurs, les agents d'entretien et les opérateurs de ligne les portent pour des gestes précis et répétés.
La petite anecdote sur ce type de produits
Pour une main moyenne, la taille 8 est celle qui demande le plus de précision : un gant à peine trop large gêne la préhension d'une petite vis ou d'un connecteur, un gant trop étroit fatigue les tendons en fin de journée. La taille se calcule d'après le tour de main : 203 mm pour la taille 8, soit 8 pouces, une convention héritée des fabricants de gants de cuir. La finesse du tricot s'exprime en jauge, c'est-à-dire en nombre d'aiguilles par pouce : un gant de jauge 18 ou 21 est plus fin et plus sensible qu'un gant de jauge 13. L'enduction, appliquée sur la paume seulement, offre l'adhérence et la résistance sans sacrifier la respirabilité du dos de la main. Les gants chimiques de catégorie 3, comme les modèles en butyle, ont été conçus pour des substances dangereuses et sont testés selon l'EN ISO 374, qui mesure la pénétration et la perméation du produit à travers le matériau.
Les points forts de ce type de produits
- Ajustement précis qui préserve la sensibilité pour les petites pièces et les gestes fins
- Gants de montage en cuir de chèvre non doublés, souples et respirants
- Enduction nitrile, PU ou latex en paume pour une bonne adhérence, sans perdre la respirabilité
- Jauges fines de 15 à 21 pour une dextérité maximale, et épaisses pour les travaux plus exposés
- Gants chimiques en nitrile, chloroprène ou butyle selon les substances manipulées
- Gants anti-coupures de niveau B à F et gants d'hiver certifiés EN 511
- Gant anti-chaleur H-110 résistant à 250 °C avec doublure aramide
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Taille 8 : circonférence de main d'environ 203 mm (taille M)
- Normes : EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374, EN 407, EN 511
- Matières : cuir de chèvre, cuir de vache pleine fleur, nitrile, chloroprène, butyle, PVC, latex, polyuréthane
- Jauge : 10, 13, 15 ou 18 pour les gants tricotés
- Épaisseur des gants chimiques : 0,38 mm (nitrile Nit 400), 0,50 mm (butyle), 0,68 mm (chloroprène)
- Longueur des gants chimiques : 330 à 350 mm, jusqu'à 450 mm pour le nitrile usage intensif
- Catégorie 2 pour les risques mécaniques, catégorie 3 pour les risques chimiques graves
- Finitions intérieures : ouatée, poudrée, coton ou sans doublure
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Mécanique, montage et assemblage de précision
- Électricité et installations techniques
- Peinture, nettoyage et entretien industriel
- Laboratoires, atelier et maintenance
- Logistique et manutention légère
- Travaux à l'extérieur par temps froid avec les gants d'hiver
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier que le gant est bien en taille 8 : les doigts ne doivent pas être comprimés ni laisser de bout vide
- Choisir la jauge selon la précision recherchée : fine pour le montage, plus épaisse pour les travaux exposés
- Choisir le matériau d'après le produit manipulé : nitrile pour les huiles et graisses, butyle ou chloroprène pour les produits agressifs
- Vérifier l'intégrité du gant avant chaque usage : fuite, fissure, enduction usée
- Retirer les gants chimiques sans toucher l'extérieur contaminé, et les rincer selon les consignes
- Ne pas dépasser la durée d'utilisation préconisée pour les gants chimiques
- Stocker les gants au sec, à l'abri de la lumière directe
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de gant | Matière | Norme principale | Particularité | Niveau / valeur | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Gant de montage SoftTech | Cuir de chèvre | EN 388, EN 420 | Non doublé, doux | Catégorie 2 | Montage de précision |
| Gant Driver Classic | Cuir de vache pleine fleur | EN 388, EN 420 | Sans doublure, souple | Catégorie 2 | Mécanique, manutention |
| Gant enduit nitrile ou PU | Polyamide, nitrile ou PU | EN 388, EN ISO 21420 | Très fin, sensible | Jauge 15 à 18 | Montage fin et manutention légère |
| Gant chimique Nit 400 | Nitrile | EN ISO 374 | Étanche, intérieur ouaté | 330 mm, 0,38 mm | Chimie, nettoyage |
| Gant chloroprène | Chloroprène | EN 374, EN 388 | Intérieur ouaté | 330 mm, 0,68 mm | Acides, solvants |
| Gant butyle | Butyle | EN 374 | Poudré, résistant aux gaz | 350 mm, 0,50 mm | Substances très agressives |
| Gant d'hiver | Doublure acrylique ou polyester, latex | EN 388, EN 511 | Isolant | Jauge 10 à 15 | Froid, extérieur |