VÊTEMENTS DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ - NORME EN ISO 20471

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 42 Vêtements de travail haute visibilité - norme EN ISO 20471 pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : M, XL, XXL,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 60°C, répondant à de nombreuses normes : EN 20471, EN 20471, EN 14058, EN 17353 et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100% polyester, 60% coton, 40% polyester, Coton,....

Filter


Vêtements de travail haute visibilité : assurez une sécurité optimale sur les chantiers

Les vêtements de travail haute visibilité conformes à la norme EN ISO 20471 sont conçus pour assurer une visibilité maximale des travailleurs dans des environnements à risque. Ils utilisent des matériaux fluorescents et des bandes réfléchissantes pour garantir qu'un individu soit visible de jour comme de nuit, réduisant ainsi le risque d'accidents. Cette norme européenne s'applique aux vêtements utilisés dans des situations où la sécurité dépend de la visibilité, comme les chantiers de construction, les opérations routières ou les environnements industriels, et définit des critères de performance pour assurer une protection optimale.


Points forts des vêtements de travail haute visibilité

Les vêtements de travail haute visibilité Würth sont conçus pour garantir la sécurité des professionnels dans des environnements à risque. Leur conception robuste et leur visibilité optimale assurent une protection accrue. Ces vêtements sont fabriqués avec des matériaux réfléchissants de haute qualité, offrant une visibilité maximale même dans des conditions de faible luminosité. La durabilité et le confort sont également des atouts majeurs, permettant une utilisation intensive sans compromettre la sécurité ou le bien-être de l'utilisateur.


Caractéristiques importantes des vêtements de travail haute visibilité

Les vêtements de travail haute visibilité Würth répondent à la norme EN ISO 20471, garantissant une visibilité optimale. Disponibles dans une gamme de tailles allant de S à 5XL, ils s'adaptent à toutes les morphologies. Les matériaux utilisés incluent des tissus fluorescents et des bandes réfléchissantes de haute qualité. Les couleurs typiques incluent le jaune fluorescent et l'orange, assurant une visibilité accrue. Ces vêtements sont conçus pour résister à l'usure, aux intempéries et sont souvent dotés de propriétés respirantes pour un confort optimal.


  • Conformité aux normes : la majorité des produits sont certifiés EN ISO 20471 (haute visibilité), certains répondent également aux normes EN 14058 (vêtements de protection contre le froid), EN 343 (protection contre la pluie), ou EN 17353.
  • Haute visibilité : design fluorescent (jaune, orange) avec bandes rétro-réfléchissantes, garantissant visibilité accrue en conditions dangereuses ou de faible luminosité.
  • Variété des matières : 100% polyester, 60% coton/40% polyester, coton, polyester Oxford ou polyester avec revêtement PU pour l’imperméabilité.
  • Entretien facile : lavables en machine à 40°C ou 60°C selon le type de vêtement et la matière.
  • Large gamme de produits : t-shirts, polos, gilets, parkas, vestes softshell, blousons, pantalons, shorts, combinaisons, vestes polaires, avec options manches courtes/longues ou amovibles.
  • Options pratiques : poches multiples, coutures renforcées, coupe ergonomique, taille élastiquée, manches ou capuche amovibles, vêtements réversibles.
  • Tailles et coupes variées : modèles disponibles dans de nombreuses tailles, conviennent à différents corps et usages professionnels.
 

Tableau comparatif des principales catégories de vêtements de travail haute visibilité Würth

Produit/Catégorie Matière principale Lavable à Normes Points forts
T-shirt LUMEN haute visibilité - classe 2 Non précisé 40°C EN 20471 Microporeux, haute visibilité
T-shirt FLUO manches longues/UPF 50+ 55% coton, 45% polyester 60°C EN 20471 Protection solaire UPF 50+, versions manches longues
Gilet haute visibilité (classe 2, réversible…) 100% polyester/Polyester Oxford 40-60°C EN 20471 Couleurs fluo, réversible (certain modèles), poches
Short/pantalon haute visibilité 60% coton, 40% polyester 60°C EN 20471 (pantalon : aussi EN 14404) Bande fluo, multiples poches, coupe ergonomique, short classe 1
Parka/blouson imperméable haute visibilité Polyester avec revêtement PU / 100% coton (revêtu) 40°C EN 14058;343, EN 20471 Imperméable, manches amovibles (certain modèles)
Veste softshell/polaire haute visibilité 100% polyester 40°C EN 20471 Softshell : coupe-vent, Polaire : chaleur, différentes classes
Combinaison réfléchissante chantier 60% coton, 40% polyester 60°C EN 20471 8 poches, haute visibilité, protection intégrale
Polo haute visibilité 55% coton, 45% polyester 60°C EN 20471 Col polo, confort été, fluo jaune/orange
Pantalon Fluo One Non précisé 40°C EN 20471 Coupe ergonomique, lavable facilement


Domaines d'applications courants des vêtements de travail haute visibilité

Les vêtements de travail haute visibilité sont essentiels dans des secteurs tels que la construction, la logistique, les travaux publics et l'industrie. Ils sont également utilisés par les professionnels travaillant sur les routes, dans les aéroports et sur les chantiers de grande envergure. Leur utilisation est cruciale dans tout environnement où la visibilité est un facteur de sécurité important, notamment lors de travaux nocturnes ou dans des conditions météorologiques défavorables.


Conseils d'utilisation des vêtements de travail haute visibilité

Pour garantir une efficacité maximale, il est recommandé de vérifier régulièrement l'état des bandes réfléchissantes et de remplacer les vêtements usés. Il est conseillé de laver les vêtements selon les instructions du fabricant pour préserver leurs propriétés réfléchissantes. Assurez-vous que les vêtements sont bien ajustés pour éviter tout accroc ou gêne lors des mouvements. Enfin, combinez ces vêtements avec d'autres équipements de protection individuelle pour une sécurité optimale.