VIS TÊTE PLATE M3

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 31 vis tête plate M3 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX creux, Six pans creux, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête plate, Tête semi-circulaire aplatie, Tête semi-circulaire aplatie avec collier,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis tête plate M3 : vissez avec précision dans des espaces restreints

Une vis tête plate M3 est un élément de fixation cylindrique doté d'un filetage hélicoïdal et d'une tête plate, permettant un assemblage affleurant avec la surface d'application. Le "M3" indique un diamètre nominal de 3 millimètres pour le filetage métrique, standardisé pour garantir une compatibilité avec les écrous et les pièces filetées correspondantes. Ce type de vis est fréquemment utilisé dans les applications industrielles et électroniques où un fini lisse et discret est requis. La tête plate permet de répartir la pression de manière uniforme et d'assurer une fixation stable, souvent en conjonction avec des rondelles pour optimiser la répartition des charges.