DISQUE À PONCER LE BOIS POUR MEULEUSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 disque à poncer le bois pour meuleuse pour professionnels. Vous retrouverez des disques abrasifs de différents diamètres : 150 mm, 100 mm, 50 mm,..., de différentes couleurs, de différents grains : 120, 36, 40,... et de différentes formes.

Filter
Mini-disque non tissé RED PERFECT 3D - matage, satinage et finition

Mini-disque non tissé RED PERFECT 3D - matage, satinage et finition


Pour le matage, le satinage et la finition (ponçage final) et pour faire correspondre les composants plats et légèrement profilés pré-poncés en acier de qualité supérieure avec des exigences élevées pour les surfaces décoratives Ponçage final parfait adapté aux exigences de surface élevées avec une profondeur de rugosité nettement inférieure, sans produire de finition brillante Une grande longévité et une répartition uniforme du grain abrasif garantissent une finition de meulage constante sur la pièce Abrasif non tissé en nylon extra-renforcé avec structure en matériau non tissé tridimensionnel pour une conception plus compacte et abrasive, engendrant une résistance aux bords considérablement supérieure La structure flexible et élastique du tissu non tissé garantit une adaptation optimale à la pièce Pas de modification de la géométrie de la pièce A utiliser sur les meuleuses d'angle pneumatiques avec arbres flexibles et inclinés Les disques de 75 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques 115 mm associées à un support M14 A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée Si l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier Sécurité de processus améliorée : Que vous travailliez avec une lime de ponçage électrique, une ponceuse à bande pour tubes, un touret à meuler à contact fixe ou une meuleuse d'angle, une qualité de surface constante est garantie Pour la finition, le matage, le satinage et l'harmonisation avec une très faible profondeur de rugosité Aucun marquage des bords lors de l'usinage des pièces de carrosserie Pour éliminer la décoloration, les couches de peinture, la rouille de surface, la saleté et les couches d'oxyde, restaurer les surfaces légèrement endommagées et les surfaces fines et pour l'ébavurage Pour éliminer les rainures de ponçage, les rayures, les revêtements et la vieille peinture Pour le nettoyage des surfaces.Matériaux compatibles : acier, acier de qualité supérieure, aluminium, laiton, cuivre, bois et plastiques Mini-disque non tissé RED PERFECT® 3D
Voir la gamme


Disque à poncer le bois : poncez efficacement vos surfaces pour un fini impeccable

Un disque à poncer le bois pour meuleuse est un accessoire abrasif conçu pour être monté sur une meuleuse d'angle. Il est utilisé pour le ponçage, le lissage et la finition de surfaces en bois. Fabriqué avec des matériaux abrasifs robustes, il permet d'enlever efficacement les couches de bois, de vernis ou de peinture, tout en offrant une finition homogène. Ce type de disque est idéal pour les travaux de préparation de surface, de rénovation ou de finition dans les secteurs de la menuiserie et de l'ébénisterie.

Points forts des disques à poncer le bois pour meuleuse

Les disques à poncer le bois Würth pour meuleuse sont reconnus pour leur durabilité et leur efficacité. Ils permettent un ponçage rapide et uniforme grâce à leur conception optimisée. Leur capacité à résister à l'usure prolongée assure une longévité exceptionnelle, même lors d'utilisations intensives. Ces disques offrent également une excellente adhérence, ce qui garantit un travail précis et sans dérapage.

Caractéristiques importantes des disques à poncer le bois pour meuleuse

Les disques à poncer le bois pour meuleuse sont disponibles dans une variété de diamètres, généralement entre 115 mm et 230 mm, pour s'adapter à différents types de meuleuses. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, comme l'oxyde d'aluminium, qui assure une abrasion efficace. Les disques sont souvent proposés en plusieurs grains, allant du grain fin pour les finitions délicates au grain grossier pour les travaux de dégrossissage. Ils respectent les normes de sécurité européennes, garantissant une utilisation en toute confiance.

Domaines d'applications courants des disques à poncer le bois pour meuleuse

Ces disques sont principalement utilisés dans les secteurs de la menuiserie et de l'ébénisterie, où un ponçage précis et efficace du bois est essentiel. Ils conviennent également pour le ponçage de surfaces en bois dur ou tendre, ainsi que pour la préparation de surfaces avant l'application de finitions. Les professionnels du bâtiment les utilisent fréquemment pour la rénovation et la restauration de structures en bois.

Conseils d'utilisation des disques à poncer le bois pour meuleuse

Pour une utilisation optimale, il est conseillé de choisir le grain du disque en fonction de l'état de la surface à travailler. Il est important de maintenir une pression constante et modérée pour éviter d'endommager le bois. Assurez-vous que le disque est correctement fixé à la meuleuse avant de commencer le travail. Enfin, portez toujours des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des masques anti-poussière, pour garantir votre sécurité.