ÉCROU FREIN DIN 7967

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 écrou frein DIN 7967 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 16 mm, 20 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M16, M20,..., de matières diverses : Acier à ressorts, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Galvanisé à chaud, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 7967 – Écrous de blocage

La norme DIN 7967 concerne des écrous de blocage utilisés pour limiter le desserrage d’assemblages filetés dans certaines configurations. La forme et le mode de freinage dépendent de la variante commercialisée ; il convient donc de vérifier la désignation complète, les dimensions et le principe de retenue indiqué par le fabricant. La conformité à une norme de produit n’équivaut pas à une capacité universelle contre toutes les vibrations.


Choix et compatibilité : vérifiez le diamètre et le pas du filetage, la hauteur, la classe mécanique, la matière et les conditions d’emploi. Assurez-vous que l’écrou est compatible avec la vis ou le goujon et que le dispositif de blocage convient à la température, aux charges et à l’environnement.


Montage : respectez la procédure et le couple recommandés, puis contrôlez l’état du filetage et du mécanisme de freinage. Les règles de réutilisation peuvent varier selon le type d’écrou et le fabricant. Pour un assemblage soumis à des exigences de sécurité, validez la solution de blocage dans le contexte réel d’utilisation.