CHEVILLE POUR CHAUFFE EAU
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 cheville pour chauffe eau pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières, de diamètres variables : 14 mm, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 130 mm.
Filter
Cheville pour chauffe-eau : garantissez une fixation sécurisée et durable
Une cheville pour chauffe-eau est un dispositif de fixation conçu pour ancrer solidement un chauffe-eau au mur ou au plafond. Elle est généralement utilisée dans des matériaux tels que le béton, la brique ou le parpaing. La cheville assure une répartition uniforme de la charge, garantissant ainsi la stabilité et la sécurité de l'installation. Elle est souvent accompagnée de vis ou de boulons adaptés pour assurer une fixation optimale. Les chevilles pour chauffe-eau sont essentielles pour prévenir les déplacements ou les chutes accidentelles de l'appareil.Points forts des chevilles pour chauffe-eau
Les chevilles pour chauffe-eau de Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, essentielles pour garantir une fixation sécurisée des chauffe-eaux, souvent lourds et encombrants. Elles assurent une tenue optimale même dans des conditions de charge élevée, offrant ainsi une tranquillité d'esprit aux professionnels. Leur conception innovante facilite l'installation, réduisant le temps de pose et minimisant les risques d'erreur.Caractéristiques importantes des chevilles pour chauffe-eau
Les chevilles pour chauffe-eau de Würth sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à différents types de murs, allant généralement de 10 à 16 mm de diamètre. Elles sont fabriquées à partir de matériaux résistants tels que l'acier galvanisé ou zingué ou l'inox, garantissant une grande durabilité et une résistance à la corrosion. Elles sont souvent proposées en couleurs neutres pour s'intégrer discrètement dans l'environnement. Conformes aux normes de sécurité en vigueur, elles assurent une installation conforme aux exigences réglementaires.Domaines d'applications courants des chevilles pour chauffe-eau
Ces chevilles sont principalement utilisées dans le secteur du bâtiment, notamment pour la fixation de chauffe-eaux dans des environnements résidentiels, commerciaux ou industriels. Elles conviennent à divers types de supports, tels que le béton, la brique ou le parpaing, permettant une application polyvalente. Elles sont également adaptées pour des installations dans des zones à forte humidité, comme les salles de bain ou les buanderies, grâce à leur résistance à la corrosion.Conseils d'utilisation des chevilles pour chauffe-eau
Pour une installation optimale, il est recommandé de vérifier la compatibilité de la cheville avec le type de mur et le poids du chauffe-eau à fixer. Utiliser les outils appropriés pour percer et installer les chevilles garantit une fixation solide. Respecter les instructions du fabricant concernant le couple de serrage et la profondeur d'ancrage est essentiel pour assurer la sécurité de l'installation. Enfin, un contrôle régulier de la fixation après l'installation peut prévenir d'éventuels relâchements.Recommandations
Cheville pour béton
Cheville pour parpaing creux
Cheville à frapper
Cheville chimique
Cheville pour placo
Collier de serrage 150 mm
Caisse à outils complète
Vis tête cylindrique DIN 85
Écrou 1/2 pouce
Ruban adhésif réfléchissant
Vis 5x140
Scie cloche pour béton diamètre 100 mm
Joint torique 8 mm
Vis M10