GOUJON D'ANCRAGE M12 X 145

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 goujon d'ancrage M12 x 145 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 110 mm, 125 mm, 145 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Le goujon d'ancrage M12 x 145 est un élément de fixation de haute performance, conçu pour assurer une ancrage solide dans le béton et d'autres supports massifs. Grâce à sa conception robuste, le goujon d'ancrage M12 x 145 offre une résistance exceptionnelle aux charges lourdes et aux vibrations, le rendant idéal pour des applications dans la construction civile, l'ingénierie mécanique et la fixation de structures métalliques. Son installation précise et durable garantit une sécurité maximale dans les projets d'infrastructure et de bâtiment. Concrètement, le goujon d'ancrage M12 x 145 est un choix de prédilection pour des solutions d'ancrage fiables et durables dans des environnements exigeants.