MASTIC POUR FAÏENCE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 mastic pour faïence pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polyuréthane mono-composant, Silicone neutre, base alcoxy, Eau, tensio-actif,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 300 ml, 290 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic pour faïence est un produit innovant, conçu spécifiquement pour répondre aux besoins de finition et de réparation dans le domaine de la céramique et de la faïence. Sa formule unique offre une excellente adhérence sur les surfaces émaillées, ce qui le rend idéal pour les travaux de jointure et de colmatage dans les salles de bains, cuisines, et tout autre espace revêtu de faïence. Le mastic pour faïence est résistant à l'humidité et aux variations de température, assurant ainsi une durabilité et une esthétique impeccables sur le long terme. De plus, sa facilité d'application et son séchage rapide en font un choix privilégié pour les professionnels comme pour les projets de rénovation. Concrètement, le mastic pour faïence est une solution polyvalente et fiable pour maintenir l'intégrité et l'apparence des installations en faïence.