MEULE À ÉBARBER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 meule à ébarber pour professionnels. Vous retrouverez des produits de meulage avec des diamètres de : 125 mm, 230 mm, 115 mm,..., de vitesse de rotation maximum de : 12250 tr/min, 6600 tr/min, 13300 tr/min,..., de types et convenant au tronçonnage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Acier de construction,....

Filter
Disque à meuler Speed pour acier - Ø60 mm

Disque à meuler Speed pour acier - Ø60 mm


Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec une très longue longévité et un taux d'enlèvement élevé Très faible risque de rupture Ponçage très agréable et doux Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C Toujours porter un équipement de protection approprié Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe Utiliser uniquement des disques en parfait état Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !Exercer une pression de contact appropriée Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers la machine Pour plus d'informations, se reporter à l'encart informatif Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage) Particulièrement adapté à l'usinage des aciers de construction généraux, des aciers de construction à haute résistance, des aciers à outils et des aciers trempés Ponçage des bords et des surfaces Dressage et lissage Pour l'ébavurage et l'usinage de cordons de soudure, en particulier de cordons de soudure durs Disque à meuler Speed Pour l'acier
Voir la gamme
Disque à meuler Speed pour acier et inox - Ø180 mm

Disque à meuler Speed pour acier et inox - Ø180 mm


Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec un taux d'enlèvement de matière particulièrement élevé et rapide Construction multicouche spéciale Couche noire à grain fin (couche de support abrasive active) Couche rouge à grain grossier (couche abrasive active avec grain abrasif spécialement enrobé) Tissu intérieur en matériau non tissé spécial Sécurité accrue pendant le ponçage, pas d'effilochage du disque Excellent amortissement des vibrations La finition de ponçage peut être influencée par la modification de l'angle de ponçage Ponçage à faible échauffement Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %) Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C Toujours porter un équipement de protection approprié Utiliser uniquement des disques en parfait état Exercer une pression de contact appropriée Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage) Egalement adapté à l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable Ponçage des bords et des surfaces Dressage et lissage Ebavurage et pour l'usinage de cordons de soudure, en particulier de cordons de soudure rigides Disques à meuler Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Voir la gamme

La meule à ébarber est un outil essentiel dans le domaine de la métallurgie et de la fabrication, conçu pour éliminer efficacement les bavures et les aspérités sur les pièces métalliques. Grâce à sa robustesse et à sa capacité à travailler sur différents matériaux, la meule à ébarber garantit une finition de qualité, améliorant ainsi la précision et l'esthétique des pièces usinées. Elle trouve son application non seulement dans l'industrie métallurgique, mais aussi dans la construction mécanique, où la préparation des surfaces est cruciale. La meule à ébarber se démarque par sa polyvalence et sa facilité d'utilisation, rendant le processus d'ébavurage rapide et efficace, ce qui optimise le temps de production et réduit les coûts opérationnels. Concrètement, elle est un outil pour les professionnels cherchant à améliorer la qualité de leurs produits finis.