DISQUE À ÉBARBER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 disque à ébarber pour professionnels.
Filter
Disque à meuler Speed pour acier - Ø60 mm

Disque à meuler Speed pour acier - Ø60 mm


Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec une très longue longévité et un taux d'enlèvement élevé Très faible risque de rupture Ponçage très agréable et doux Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C Toujours porter un équipement de protection approprié Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe Utiliser uniquement des disques en parfait état Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !Exercer une pression de contact appropriée Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers la machine Pour plus d'informations, se reporter à l'encart informatif Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage) Particulièrement adapté à l'usinage des aciers de construction généraux, des aciers de construction à haute résistance, des aciers à outils et des aciers trempés Ponçage des bords et des surfaces Dressage et lissage Pour l'ébavurage et l'usinage de cordons de soudure, en particulier de cordons de soudure durs Disque à meuler Speed Pour l'acier
Voir la gamme
Disque à meuler Speed pour acier et inox - Ø180 mm

Disque à meuler Speed pour acier et inox - Ø180 mm


Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec un taux d'enlèvement de matière particulièrement élevé et rapide Construction multicouche spéciale Couche noire à grain fin (couche de support abrasive active) Couche rouge à grain grossier (couche abrasive active avec grain abrasif spécialement enrobé) Tissu intérieur en matériau non tissé spécial Sécurité accrue pendant le ponçage, pas d'effilochage du disque Excellent amortissement des vibrations La finition de ponçage peut être influencée par la modification de l'angle de ponçage Ponçage à faible échauffement Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %) Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C Toujours porter un équipement de protection approprié Utiliser uniquement des disques en parfait état Exercer une pression de contact appropriée Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage) Egalement adapté à l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable Ponçage des bords et des surfaces Dressage et lissage Ebavurage et pour l'usinage de cordons de soudure, en particulier de cordons de soudure rigides Disques à meuler Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Voir la gamme


Les disques à ébarber sont des outils utilisés pour l'ébarbage des matériaux et les métaux les plus résistants. L'ébarbage est une opération qui consiste à éliminer les bavures, les arêtes vives ou les excès de matière qui se forment sur les pièces métalliques après une découpe, un perçage, un usinage ou un soudage. Würth propose une gamme de disques à ébarber de haute qualité, adaptés aux besoins des professionnels. Que vous travailliez sur de l'acier, de l'acier inoxydable, de l'aluminium ou des métaux non ferreux, vous trouverez le disque à ébarber qui convient à votre application. Les disques à ébarber Würth sont conçus avec des technologies innovantes, comme le zirconium, la céramique ou le Cubitron II de 3M, qui assurent une puissance d'enlèvement élevée, une longue durée de vie et un confort de travail optimal. Vous pouvez choisir entre des disques à meuler plats ou déportés, selon le type de surface à traiter. Avec les disques à ébarber Würth, vous bénéficiez de la qualité et de la sécurité d'une marque reconnue dans le domaine des abrasifs et des outils coupants.

Questions fréquentes

Considérations techniques

À quoi sert exactement un disque à ébarber ?

Un disque à ébarber est un disque abrasif destiné à retirer les bavures et excès de matière issus de l’usinage, du soudage ou de la découpe. Il permet le meulage de surfaces ou d’arêtes, le dressage des cordons de soudure, le lissage et la préparation avant finition. Contrairement au disque de tronçonnage, il est plus épais, conçu pour encaisser les pressions latérales.

Quels critères techniques choisir pour un disque à ébarber Würth ?

Les critères essentiels incluent le diamètre compatible (115, 125, 180, 230 mm selon la meuleuse), l’alésage adéquat (souvent 22,23 mm), l’épaisseur du disque (ex. 6 mm pour usage intensif), le type de matière abrasive (oxyde d’aluminium, Zirco, corindon, céramique, technologie Cubitron II/III) et la présence d’un moyeu déporté pour améliorer la maniabilité sur les surfaces incurvées. Würth propose plusieurs versions selon matériaux : acier, acier inoxydable, alliages légers.

Comment choisir le matériau abrasif adapté ?

Le choix dépend du matériau à travailler et du résultat attendu. Pour l’acier standard, un grain corindon ou oxyde d’aluminium suffit. Pour des aciers inoxydables ou haute dureté, privilégier des disques à Zirco, céramique ou Cubitron qui offrent haute agressivité, usure lente et résistance à l’échauffement.

Quand utiliser un disque avec technologie multi-couches ?

Un disque à plusieurs couches permet de combiner une couche de support à grain fin pour la finition, et une couche abrasive plus agressive pour l’enlèvement de matière. Cela offre une productivité élevée, une meilleure stabilité, un faible échauffement et une finition plus uniforme, particulièrement utile sur acier et inox.

Performance & Sécurité

Quelle est la norme de sécurité à vérifier sur le disque à ébarber ?

Le disque doit être conforme à la norme européenne EN 12413 relative aux produits abrasifs liés ou unis, et être certifié par un organisme reconnu comme l’OSA. Le disque doit porter les informations relatives à la vitesse maximale admissible (exprimée en tr/min ou m/s), le diamètre, l’alésage, l’épaisseur et le type de matériau compatible.

Quel est le rôle du moyeu déporté ?

Un disque à moyeu déporté présente un noyau surélevé permettant de réduire les interférences du carter de la meuleuse lorsque l’on travaille sur des surfaces ou structures complexes, tout en offrant une meilleure stabilité du disque lors de l’ébarbage. Permet de traiter les zones difficiles d’accès tout en maintenant l’angle de travail adéquat.

Comment la granulométrie influence-t-elle l’ébarbage ?

Plus le grain est gros (ex. G40, G60), plus le disque est agressif et permet un enlèvement de matière élevé. Les grains moyens à fins (G80, G120) sont utilisés pour affiner le meulage, éliminer les rayures, préparer la surface avant peinture ou traitement de surface. Un grain trop fin sur une tâche grossière entraînera échauffement excessif et usure rapide.

Comment limiter les vibrations et la fatigue lors de l’utilisation ?

Optez pour des disques renforcés en fibres (armature de verre), des produits avec tolérances de déséquilibre minimales et un support multicouche absorbant les vibrations. Maintenir un angle de contact de 15 à 30° selon l’opération, exercer une pression mesurée, éviter les oscillations brusques. Würth propose des disques Speed ou Longlife illustrant ces qualités.

Compatibilité & usage

Peut-on utiliser un disque acier sur de l’inox ?

Oui, à condition que le disque soit spécifiquement conçu pour l’inox, c’est-à-dire sans fer, chlore ou soufre excédentaires, ou portant indication “inox”. Utiliser un disque générique acier risque de souiller l’inox, provoquer corrosion ou défaut de finition. Würth propose des versions dédiées acier/inox pour préserver la qualité de surface.

Quelle vitesse max pour un disque à ébarber 125 mm ?

Pour un disque de 125 mm, la vitesse maximale admissible est généralement de 12 250 tr/min ou une vitesse linéaire sécurisée en m/s selon le fabricant. Il faut que la meuleuse ne dépasse pas cette vitesse pour éviter tout risque de rupture ou d’éjection du disque.

Est-il possible d’ébarber ou meuler avec une découpeuse thermique ?

Non. Une découpeuse thermique est réservée au tronçonnage, pas aux opérations d’ébarbage ou de surfacage. Ces machines fonctionnent avec des disques plats de type 41 et ne supportent pas les pressions latérales importantes exigées lors de l’ébarbage.

Entretien & durabilité

Comment entreposer et manipuler les disques pour garantir leur durée de vie ?

Stockez les disques à l’abri de l’humidité, dans un endroit sec à température ambiante stable (autour de 20 °C), à plat ou sur support adapté. Ne pas laisser tomber. Avant usage, inspecter l’absence de fissures, voilage, défauts. Vérifier le tambour d’une meuleuse après environ 10–20 secondes à vide que le disque ne vibre pas.

Quand remplacer un disque à ébarber ?

Lorsque son diamètre s’est réduit de manière significative (perte de profondeur de coupe), que le grain s’use au point de réduire l’efficacité, que l’échauffement devient excessif, que des fissures ou voiles apparaissent, ou après chute ou choc visible sur les bords. Un disque usé augmente les risques de surcharge, de surchauffe ou d’éclatement.

Quels outils de protection inclure lors de l’ébarbage ?

Utiliser protection oculaire (lunettes ou visière), gants résistants aux coupures, masque anti-poussière ou respirateur adapté selon pollution de l’air, protections auditives, vêtements couvrants. S’assurer que le carter de la meuleuse est correctement en place, maintenir deux mains sur l’outil. Toujours respecter les consignes du fabricant.