VIS M12 PAS 125

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 168 vis M12 pas 125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M12 pas 1.25 sont des éléments de fixation essentiels dans le secteur industriel, conçues pour assurer une connexion solide et précise entre différentes pièces. Caractérisées par un diamètre de 12 mm et un pas de 1.25 mm, elles offrent une résistance et une durabilité optimales, adaptées aux applications nécessitant une fixation fiable sous contraintes mécaniques. Utilisées principalement dans la construction, la mécanique, et l'ingénierie, ces vis garantissent un assemblage sécurisé dans des environnements exigeants. Fabriquées en matériaux robustes tels que l'acier inoxydable ou l'acier allié, elles résistent à la corrosion et aux variations de température, assurant ainsi une longévité accrue. Leur précision dimensionnelle et leur compatibilité avec des écrous et boulons standards en font un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser la performance et la sécurité de leurs installations.