RONDELLE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 14 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 rondelle diamètre intérieur 14 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 14.000 mm, 14 mm, 12.000 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M10, M16,..., de normes DIN : 1440, 434, 988,... et proposés dans divers types de formes.
Filter


Rondelles diamètre intérieur 14 mm : stabilisez vos assemblages avec précision

Une rondelle avec un diamètre intérieur de 14 mm est un composant mécanique circulaire, plat et mince, utilisé pour répartir la charge d'un élément de fixation, tel qu'un boulon ou une vis. Elle sert à protéger les surfaces, à réduire le frottement et à prévenir le desserrage dû aux vibrations. Utilisée dans diverses industries, elle assure une meilleure répartition des forces et améliore la stabilité des assemblages mécaniques.